絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: シール/バネ部品

FA現場のお役立ち情報
12,278件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンラック ITO 36シリーズ 河村電器産業

    オープンラック ITO 36シリーズ

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    22日以内出荷
  • 波座用EPDMパッキン 若井産業

    波座用EPDMパッキン

    若井産業
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質EPDM
  • 強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径14mm

    東京発条製作所
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)579RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径20mm

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径25mm

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1834RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)20最大荷重(N)314RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径22mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径22mm

    東京発条製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径16mm

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(固定用) 森清化工

    Oリング(固定用)

    森清化工
    75税込83
    1個
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6535グリーン購入法適合
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • ショックキラー SKLシリーズ CKD

    ショックキラー SKLシリーズ

    CKD
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
    用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
  • PRYパッキン 阪上製作所

    PRYパッキン

    阪上製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質RN729寸法l(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    215税込237
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • オーリング (フッ素ゴム) エスコ

    オーリング (フッ素ゴム)

    エスコ
    475税込523
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
    材質フッ素ゴム(4種D)使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。線径(Φmm)3.5機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
  • オーリング (高圧用) エスコ

    オーリング (高圧用)

    エスコ
    335税込369
    1袋(5個)
    翌日出荷
    耐圧、耐油
    機能耐圧、耐油
  • プラばね(ポリカーボネート) ノーブランド

    プラばね(ポリカーボネート)

    ノーブランド
    869税込956
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート内径(Φmm)4.0呼び4.0-8.0-20外径(Φmm)8.0ばね定数(N/mm)1.14自由長(mm)20
  • MPフーズOリング アラム

    MPフーズOリング

    アラム
    119税込131
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ヘアキャッチャMCI用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用Oリング

    ショウエイ
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
    機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
  • 42x55x 6mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    42x55x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    510税込561
    1枚
    欠品中
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)42厚さ(mm)6外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 25x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    25x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 24x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    24x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)24厚さ(mm)5外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 24x32x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    24x32x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    385税込424
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)24厚さ(mm)4外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 20x32x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    20x32x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)5外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)4外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 45x60x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    45x60x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)45厚さ(mm)6外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 35x50x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    35x50x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)35厚さ(mm)6外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    32x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)32厚さ(mm)5外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 25x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    25x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 20x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    20x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    370税込407
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 20x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    20x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)6外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    385税込424
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 12x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    12x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)5外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
シール/バネ部品