カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(105)
- アルミ(7)
- ゴム(2,364)
- ステンレスすべて(638)
- SUS304(584)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(517)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,099)
- 東京発条製作所(3,113)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,317)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット
コガネイ¥598~税込¥658~1個翌々日出荷から9日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥6,026~税込¥6,629~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
45x68x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120
40x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120
32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥680税込¥7481個9日以内出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-28材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
26x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-26材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
22x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-22B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
20x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥439税込¥4831個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20C材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120
20x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個欠品中保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-10材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120
24x40x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-24材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120
22x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
18x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-18材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
17x30x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-17材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
15x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-15材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
V- 55 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)62.5JIS呼びV-55
V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥150税込¥1651個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-24材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)23.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)31.5JIS呼びV-24
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107JIS呼びV-100
G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA423RH-45材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)44.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)50.6機能耐熱JIS呼びG-45
G-125 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RG-125材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)124.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
P-29.5 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA423RE-29.5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)29.2線径(Φmm)3.5外径(Φmm)36.2機能耐寒、耐熱JIS呼びP-29.5
P-12.5 バックアップリング (5個)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA423RD-12.5材質テフロン(R)外径D(Φmm)16.5内径d(Φmm)12.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-12.5![オーリングセット[インチ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50682284-260702-02.jpg)
オーリングセット[インチ]
エスコ¥19,700税込¥21,6701セット翌日出荷耐油。エスコ品番EA423RB-101セット内容【内径×線径(入数)】3/32”×1/16”(20)1/8”×1/16”(20)5/32”×1/16”(20)3/16”×1/16”(20)7/32”×1/16”(15)1/4”×1/16”(15)5/16”×1/16”(15)3/8”×1/16”(15)3/8”×3/32”(15)7/16”×3/32”(15)1/2”×3/32”(15)9/16”×3/32”(15)5/8”×3/32”(10)11/16”×3/32”(10)3/4”×1/8”(10)13/16”×1/8”(10)7/8”×1/8”(10)15/16”×1/8”(10)1”×1/8”(15)1-1/16”×1/8”(5)1-1/8”×1/8”(5)1-1/4”×1/8”(5)1-3/8”×1/8”(5)1-1/2”×1/8”(5)質量(g)480ケース寸法(mm)280×170×50
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
オーリングキット
エスコ¥27,500税込¥30,2501個当日出荷様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリング
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷エスコ品番EA952XM-7材質SUS304-WPB全長(mm)(縮小)100線径(Φmm)1.6外径(Φmm)16ばね定数(N/mm)0.51








































![オーリングセット[インチ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50682284-260702-02.jpg)