カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(106)
- アルミ(7)
- ゴム(2,363)
- ステンレスすべて(637)
- SUS304(583)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(518)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,114)
- 東京発条製作所(3,113)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,316)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

3/8" シールワッシャー(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷エスコ品番EA423MX-3材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”外径(Φmm)23.80
M16 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷エスコ品番EA423MW-16材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)24ボルトM16
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥88~税込¥97~1本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥65~税込¥72~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥429~税込¥472~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング
ケルヒャー¥259税込¥2851個当日出荷クイックタイプの高圧ホース用Oリングです。 クイックタイプのトリガーガン接続側、機械本体接続側共用のOリングです。 ※ケルヒャー適合製品用の専用部品です。用途高圧洗浄機用補修部品。
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥24~税込¥26~1個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥149~税込¥164~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
ねじりコイルばね Cタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか当日出荷から13日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-5材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
パーフロOリング MPB
森清化工¥639~税込¥703~1個当日出荷数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥56~税込¥62~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤