絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
カムローラワイパー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷・カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。・使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。質量(g)10
カムローラワイパー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法(mm)Lc :3.5寸法L(mm)7寸法L1(mm)5
カバースリーブ ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・H-NBR製のシーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-25℃~150℃
カバースリーブ ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD-E]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・EPDM製のシーリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-40℃~120℃
SMDスクレーパ
阪上製作所¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ロッド用材質PT165寸法H(mm)4.7寸法d(mm)45寸法D(mm)51.8寸法B(mm)2寸法C(mm)46.5寸法G(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
SFRスクレーパ
阪上製作所¥869税込¥9561個7日以内出荷ロッド用材質RN912寸法H(mm)8寸法d(mm)75寸法t(mm)6外径(Φmm)85寸法D(mm)85寸法B(mm)3寸法C(mm)80寸法G(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応