絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • エスコ(33)
  • アズワン(30)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • EK JAPAN(6)
  • ジャパックス(5)
  • TAIKO DENKI(5)
  • ライフソリューションズ(5)
  • 日動工業(4)
  • SPARKFUN(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • ライテックス(ムサシ)(3)
  • イシグロ(3)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 東芝(2)
  • 富士倉(2)
  • 日本ピー・アイ(2)
  • セーブインダストリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ東京メタル
1,198税込1,318
1台
当日出荷から24日以内出荷
グロースタータ式器具専用工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
LEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型 東京メタルLEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型東京メタル
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W)30入力電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000色温度(K)5000アズワン品番65-2476-57配光角度(°)220演色指数(Ra)85調光の可否不可発光効率(Lm/W)4200
植物育成用LED照明器具 東京メタル植物育成用LED照明器具東京メタル
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷
LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタルFCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
当日出荷から17日以内出荷
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式 東京メタル直管型LEDライト 40W相当 片側給電式東京メタル
6,398税込7,038
1台
31日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
コードセット CKシリーズ 東京メタルコードセット CKシリーズ東京メタル
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色 東京メタルLED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色東京メタル
8,298税込9,128
1台
10日以内出荷
取付には電気工事士による直結工事が必要です。
LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ 東京メタルLEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ 東京メタルFPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ東京メタル
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ 東京メタルLEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ東京メタル
6,488税込7,137
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ 東京メタルLEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ東京メタル
7,198税込7,918
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色電球色~昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否
照明器具