134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テールレンズ シバタ(フォークリフト)

    テールレンズ

    シバタ(フォークリフト)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    用途トヨタ6F系
  • テールレンズ シバタ(フォークリフト)

    テールレンズ

    シバタ(フォークリフト)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    用途トヨタ5F系純正品番56604-23000-71相当品
  • 単極型コネクタ ボディ 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,880税込2,068
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • 防雨型コードコネクタ ボディ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
  • FRレバースイッチ シバタ(フォークリフト)

    FRレバースイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
  • スタータースイッチ シバタ(フォークリフト)

    スタータースイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
  • テールランプASSY シバタ(フォークリフト)

    テールランプASSY

    シバタ(フォークリフト)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途トヨタ6F系電圧(V)DC12純正品番56630-23600-71相当品
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フォグランプ
    仕様カプラー付き
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
  • 平型コネクタ ボディ 泰和電器

    平型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 通電ランプ付コネクタ プラグ 泰和電器

    通電ランプ付コネクタ プラグ

    泰和電器
    23,440税込25,784
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
    仕様AC440V 150A 3P+E
  • 取付台 C(330) 泰和電器

    取付台 C(330)

    泰和電器
    2,820税込3,102
    1個
    3日以内出荷
    コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
    種別オプション品
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • 露出型コネクタ 組 泰和電器

    露出型コネクタ 組

    泰和電器
    10,320税込11,352
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
  • 露出型コネクタ プラグ 泰和電器

    露出型コネクタ プラグ

    泰和電器
    1,840税込2,024
    1個
    3日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    逆芯専用タイプのパネル型コンセントです。外郭、フタは合金製です。
  • 露出型コネクタ 組 泰和電器

    露出型コネクタ 組

    泰和電器
    3,720税込4,092
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • 露出型コネクタ 組 泰和電器

    露出型コネクタ 組

    泰和電器
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • グリップハンドル 泰和電器

    グリップハンドル

    泰和電器
    4,500税込4,950
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。
    材質アルミ鋳物
  • 防雨型コードコネクタ 組 泰和電器

    防雨型コードコネクタ 組

    泰和電器
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    定格電圧(V)440定格電流(A)30フタH-93-PC,H-93-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
  • 平型安全コネクタ 組 泰和電器

    平型安全コネクタ 組

    泰和電器
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。
    タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E
  • 平型コネクタ プラグ 泰和電器

    平型コネクタ プラグ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 単極型コネクタ 組 泰和電器

    単極型コネクタ 組

    泰和電器
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 単極型コネクタ ボディ側 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ側

    泰和電器
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
    タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
  • 単極型コネクタ ボディ 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 単極型コネクタ プラグ側 泰和電器

    単極型コネクタ プラグ側

    泰和電器
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
    質量(g)170タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100フタS-42-RC(別売)結線圧着端子 38-S6
  • 単極型コネクタ プラグ 泰和電器

    単極型コネクタ プラグ

    泰和電器
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • ボディ蓋 泰和電器

    ボディ蓋

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
  • プラグ蓋 泰和電器

    プラグ蓋

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
  • パネル用コンセント ボディ側 泰和電器

    パネル用コンセント ボディ側

    泰和電器
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております。
    質量(g)700~760定格電圧(V)250定格電流(A)10フタM-93-RC(付属)結線圧着端子 3.5-4極数(P)24P
  • パネル用コンセント プラグ側 泰和電器

    パネル用コンセント プラグ側

    泰和電器
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。
    質量(g)860定格電圧(V)440定格電流(A)100フタKE-105-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • コードコネクタ プラグ側 泰和電器

    コードコネクタ プラグ側

    泰和電器
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    タイプ逆芯専用定格電圧(V)440定格電流(A)100フタH-93-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター 現場監督

    現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター

    現場監督
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター質量(g)455本体寸法(mm)120×86×45出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水

フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用配線・ハーネス