モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ | 超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
商品豆知識

インパクトデスケーラー プレミア
PROUP¥119,800税込¥131,7801個(20L)当日出荷から5日以内出荷超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート
ミヤキ(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801缶(16kg)当日出荷から5日以内出荷Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
インパクトクリーナー プレミア
PROUP¥109,800税込¥120,7801個(20L)当日出荷から5日以内出荷油汚れの洗浄、換気扇・レンジ・コンロ周辺の洗浄、浴室の洗浄,自動車の洗浄、クッションフロアやテーブル等多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコールpH13.5±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
ガリレオ
ミヤキ¥249,800税込¥274,7801缶(15L)当日出荷から5日以内出荷ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。成分特殊シリコーン標準使用量20~50m2/L外観無色透明
インパクトD-リモネン
PROUP¥129,800税込¥142,7801個(18L)5日以内出荷成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等材質(本体)ブリキ(すずメッキ鋼鈑)液性弱酸性 オレンジオイル発火点(℃)47.5使用期間開封前12か月 / 開封後6か月繰り返し・詰め替え対応
食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN
ニイタカ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷軽くて持ち運びやすく、操作も簡単な泡洗浄機です。洗浄・除菌に効果の高い泡洗浄作業に欠かせないツールです。きめ細かい泡を作ります。用途発泡洗浄剤の専用フォーマートラスコ品番819-5459セット内容エアホース10m、ノズルホース6m材質プラスチック幅(mm)480高さ(mm)1040奥行(mm)410繰り返し・詰め替え対応
ミラクルクリーナーZ
アルコ¥169,800税込¥186,7801ケース(16袋×1kg)翌々日出荷毎日、使用する洗浄剤になるため安全性にこだわりました。有害な化学物資を使用していない為、手荒れを起こしません。肌の弱い方にも安心してお使い頂けます。泡立たないアルカリ性洗浄水。界面活性剤不使用で安全性が高く、清掃時間短縮とコスト削減に貢献します。用途テーブル・床・ガラス・厨房設備・トイレなどの洗浄に。
電解次亜水生成装置ビーコロン
三浦電子¥499,998税込¥549,9981台8日以内出荷食品添加物(殺菌料)対応ですので、衛生管理に適しています。配管工事なしで水道蛇口に混合器を取り付けるだけで使用できます。蛇口の開閉で塩素濃度を切り替えできます。切替ダイヤルでビーコロン水と水道水の切り替えができます。用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265製造量(L/h)360(50ppm時)アズワン品番69-3862-47濃度(ppm)【塩素】50・100・200繰り返し・詰め替え対応
ホットメルトリムーバー 5ガロン業務用
ドーイチ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ABSや塩ビは溶解します。使用後は水洗い、水拭きが必要。揮発性が低いのでジャブ漬けでの剥離が効果的。用途ラテックス・アクリル・エナメル・ウレタン・エポキシ・ラッカー・インク・ペンキ・恒久的な油性マーカー・ワニスなど除去が困難な樹脂等を剥がれやすくし、除去することができる。仕様着火性:非可燃性使用方法汚れた個所に直接注ぐかスプレーして拭きとります。汚れに直接本品が触れるようにしてください。汚れた個所に浸透するよう十分な時間を取って下さい(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります)。本品が表面に残らずきれいになるように、よく拭き取るか水で洗い流します。寸法(mm)350×275×275内容量(L)18.9(5ガロン)pH値なし引火点(℃)62(144°F)(PMCC、ASTM D-93)
超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き)
エスコ¥162,000税込¥178,2001台(1台)翌日出荷【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mmストローク(mm)130質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量ベース長(mm)343爪幅(mm)75爪長さ(mm)100本体高さ(mm)294ベース幅(mm)176爪荷重(t)3頭部荷重(t)10繰り返し・詰め替え対応
くりんクリン除菌装置
高田ベッド製作所¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷商業施設・ホテル・オフィス・学校・病院等の幅広い空間除菌が可能。電気工事不要の簡単設置でフィルターの掃除等のメンテナンスも不要。仕様●サイズ:幅30cm×長さ30cm×高さ79cm●重量:7.5kgアズワン品番65-3372-42繰り返し・詰め替え対応
歯ブラシ用UVランプ付き保管庫 歯ブラシくん HEPシリーズ
エイシン電機¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から6日以内出荷UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。温風でブラシを傷めずに乾燥させます。付属品歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具寸法(mm)460×190×470質量(kg)12消費電力(W)70(乾燥ユニット64・UVランプ6)電源(AC100V)50/60Hz繰り返し・詰め替え対応
強力はがし剤
ドーイチ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。 お得な詰替え用。用途固化した瞬間接着剤、固化したボンド、乾いたペンキ、エポキシ、発泡ウレタン、アクリル、ラテックス使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。タイプ詰替えタイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(L)18.9(5ガロン)主な用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックス
フッソコート
ビアンコジャパン¥149,800~税込¥164,780~1箱(2kg×6本)ほか翌々日出荷塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈水
新・手間いらず (袋)
キクロン¥109,800税込¥120,7801セット(240個)3日以内出荷材質トリクロロイソシアヌル酸、ホウ酸質量(g)32使用場所シンクまわりアズワン品番64-5103-16商品タイプ本体
シンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶
ムラテックKDS¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。業務用に最適な大容量サイズ用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など容量(L)208.17(55gaL)液性弱アルカリ性香りハーブ使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場繰り返し・詰め替え対応