絞り込み
ブランド
- Dr.AIR(ドクターエアー)(14)
- Richell(リッチェル)(7)
- WAVEWAVE(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- カナヤブラシ(2)
- コジット(3)
- シェモア(4)
- スパトリートメント(7)
- スプラコール(4)
- セーブインダストリー(1)
- ニーズ(5)
- バリニーズ(3)
- ビューティーワールド(2)
- ピアチェーレ(6)
- ピアフロス(3)
- フィリップス(4)
- ベス工業(2)
- 中村(1)
- 常盤薬品(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BRO.FOR.MEN Nip Cover Sheet
シェモア(1件のレビュー)¥980税込¥1,0781個(40枚)当日出荷バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。セット内容ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚材質基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーターRoHS指令(10物質対応)対応
エクサガンケア
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷から10日以内出荷ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
エクサガン LUXE
Dr.AIR(ドクターエアー)¥12,500税込¥13,7501個6日以内出荷から10日以内出荷最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)材質PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)約240電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)充電時間約2時間使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下バッテリー容量(Ah)1400ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。タイマー約10分
エクサガンポケット アタッチメントセット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥900税込¥9901セット(3個)8日以内出荷エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。種類3種類
リカバリーガンPRO
Dr.AIR(ドクターエアー)¥30,000税込¥33,0001個当日出荷強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz
ストレッチロール3
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥20,000税込¥22,0001個当日出荷から6日以内出荷自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
足リラシート
中村¥1,900税込¥2,0901個(30枚)当日出荷から5日以内出荷夜貼って朝スッキリ。 天然樹液のパワーで快適な毎日へ。 足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。 お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。RoHS指令(10物質対応)対応
エクサガン ハンディPRO
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001台当日出荷から6日以内出荷PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6バッテリー容量(Ah)800充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分
リフトレージュ遠赤外線ローラー
ベス工業¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷お風呂で使えるエイジングエステ!フェイスライン、ウエスト、レッグ・ヒップ、二の腕などマルチに使用。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。新感覚!お肌を持ち上げるこだわり設計。いつでもどこでもながら美容。材質【ローラ-】オレフィン系エラストマー【中具】AS樹脂【キャップ】ポリアセタール【ハンドル】ポリプロピレン質量(g)72直径×高さ(cm)9.5×4.2×14.8
スーパーブレード スマート2
Dr.AIR(ドクターエアー)¥45,000税込¥49,5001台7日以内出荷から10日以内出荷3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158質量(kg)約11.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)240使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RHタイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分最大使用者体重(kg)120
平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。平安美人もなっとく!ぎゅっとにじゅうあごベルト。2段階のベルトであごまわりギュッと引き上げ!フェイスベルトでフェイスラインを包み込み、2本のシェイプベルトであご下やほほのお肉をしっかり両側から引き上げます。丸みのある輪郭を引き上げ、あご周りスッキリ。隙間時間や就寝時にも。面ファスナーでサイズ調整OKです。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂質量(g)22適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
エクサガンポケット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,300税込¥6,9301個6日以内出荷小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)90×38×68質量(g)約210電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)バッテリー容量(Ah)580ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。充電時間(時間)約2振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分タイマー約3分
お風呂で発汗 サウナポンチョ
NEEDS LABO¥1,800税込¥1,9801個3日以内出荷自宅のお風呂でしっかり整う!ポンチョをすっぽりかぶるだけで集中発汗♪ポンチョタイプだからかぶるだけでまるでサウナに。どんなお風呂でも使用できる簡単仕様!使用後にサッとつるせるループ付きなので、サッとシャワーで流してつるしておけばスペースも取りません。材質ポリエステル
筋膜リリースガン
フィリップス¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。仕様最大推力:10kg色ダークブルー電力(W)25本体質量(g)308振幅(mm)8充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C動作電圧(V)11.1
セルローラー
コジット¥779税込¥8571個4日以内出荷凹凸ローラーのマッサージ効果でセルライトにアタック!ハンドルを持って、適当な圧力を加えながらローラーを回転させるだけ材質【取手】ABS樹脂、【ローラー】ポリプロピレン寸法(mm)930×670×50
3Dアイマジック タッピング
Dr.AIR(ドクターエアー)¥14,000税込¥15,4001個7日以内出荷から10日以内出荷新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)190 × 72 × 71質量(g)約210(本体のみ)出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回定格使用時間(分)約15使用環境湿度(%)30~85RHRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
かなや刷子 マッサージブラシ
カナヤブラシ¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷リンパの流れを整えるためのブラシです。幅(mm)66全長(mm)180高さ(mm)36毛丈(mm)23材質(柄部)ブナ材質(毛)黒馬毛・白豚毛アズワン品番64-7733-56
スティミュライトハニカム ボディエクスフォリエーター
スプラコール¥10,000税込¥11,0001個5日以内出荷ハンドルがあるから全身楽々洗えます!ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。部位によって使い分けOK! ハンドルがあるから、背中の中心部分や肩甲骨まわりなど届きにくい部分も楽々。かかとはハンドルをキュっと引き上げるようにすると密着洗いでツルピカに! 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
スティミュライトハニカム バスミット ソフトタイプ
スプラコール¥8,800税込¥9,6801個5日以内出荷ミットタイプだから素手の感覚で洗えます!お肌へバスミットを密着しながら洗うことによりスッキリとした洗い心地も体験できます。コンパクトにまとまるので、ご旅行・スポーツクラブ・温泉などの持ち運びにもオススメです。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
スティミュライトハニカム バスミット ハードタイプ
スプラコール¥8,800税込¥9,6801個5日以内出荷ミットタイプだから素手の感覚で洗えます!お肌へバスミットを密着しながら洗うことによりスッキリとした洗い心地も体験できます。コンパクトにまとまるので、ご旅行・スポーツクラブ・温泉などの持ち運びにもオススメです。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
スティミュライトハニカム スパセル
スプラコール¥4,400税込¥4,8401個5日以内出荷ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。 たくさんの穴があいていることで泡立ちバツクン!ふわふわと泡の上から赤ちゃんの頬をなでる程度の力加減でクルクル滑らせるだけで、マシュマロのような柔らかく、滑らかなお肌に! 小鼻や耳の後ろなど凹凸部分もしっかりと密着し洗い上げます。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
デオドラントクリーム
スパトリートメント¥2,090税込¥2,2991個(40g)当日出荷気になるワキや足のニオイ・・・嫌なニオイの元を完全削除 5つのポイントで嫌なニオイの元を完全削除!! アポクリン汗腺から汗や皮脂分泌量を抑える働きがあり、汗や皮脂による匂いの発生を抑えてくれます。 ニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑えることで、気になるニオイをしっかりブロック。 さらっとした使用感でウォータープルーフ処方。汗や水に強く効果が長持ちします。 茶エキスや、ワレモコウ・シャクヤクなどの保湿成分を配合しお肌を整えてくれます。また、爽やかなグレープフルーツの香りで爽快感UP用途わきが、皮膚汗臭、制汗RoHS指令(10物質対応)対応
ニプレス
常盤薬品¥399税込¥4391個7日以内出荷ファッションにバストトップの悩みはつきもの。ちょっとしたお出かけやオシャレをしたい時、おうちでのリラックスタイムに、下着代わりにバストトップにシールを貼ることで簡単に隠すことができます。また下着の下に貼ることで、隙間からのチラ見えも防ぐことができます。クールビズ対応やファッション志向の変化に伴って薄着になりがちな夏場、バストトップの目立ちや透けは、意外と周りの人が気にしているかも…。薄着の季節の身だしなみとして、こすれ対策として、貼るだけで簡単にカバーできます。スポーツにも使える。スポーツは常に楽しく全力で挑みたいもの。サッと貼るだけで、バストトップのこすれや痛みを気にすることなく集中することができます。マラソンやサイクリング、ゴルフやテニス、サッカー、サーフィン、登山等、あらゆるスポーツでご使用いただけます。
昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスクです。顔全体を包み込んでタテ・ヨコ同時に引き締める!気になるフェイスサイズに!ワイドサイズのベルトが顔全体を包み込み、ほほ・あご輪郭をぎゅぎゅっと引き締めて小顔シルエットに!すき間時間や就寝時にもおすすめです。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%質量(g)19適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルトです。グイッと!内側シリコンプリントで口まわりグイッと引き上げ!内側に椿のシリコンプリント!お肌にピッタリフィットする。内側の椿柄シリコンプリントが口元まわりをキャッチしてグイッと引き上げ!。シリコンプリントが口周りを引き上げる!すき間時間や就寝時にもおすすめ。耳に掛けるだけの簡単装着です。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、プリント部:シリコーンゴム質量(g)7適合サイズ縦8cm×横33cm洗濯方法洗濯可(ネット)
江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルトです。フェイスラインを顔下からキュッと引締め!気になる顔のシルエットに!顔したから包んで引き締めることで、すっきりとした小顔シルエットへと導きます。フェイスラインにフィット!面長さんも小顔に。すき間時間や就寝時にもおすすめ。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂質量(g)17適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
キカケア マルチローラー
Richell(リッチェル)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷疲れの溜まりやすい箇所に、狙ったカタチでアプローチ。「きく」をカタチにした幾何学レリーフ。置くだけでサマになる、美しい佇まい。おつかれボディを、ころころほぐし。持ち手が大きく操作しやすい設計です。持ち方を変えて強さを調節。太ももやふくらはぎ、肩まわりにも。材質シリコーンゴム、他質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.6×6.6×9.8
ヒートパワーガンスリム シルバー
kirala¥20,000税込¥22,0001台6日以内出荷温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコン色シャンパンシルバー電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)30電源充電式本体寸法(mm)約W107×D36×H144本体質量(g)約392(付属品含まず)充電時間約4時間使用電池1100mAh リチウムイオン電池使用環境温度(℃)15~35動作時間約3.5時間
キカケア ソールマッサージャーロング
Richell(リッチェル)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。足裏に。足裏のツボを刺激するのに最適です。縦横2way仕様。横に置いて踏んで足裏をほぐします。縦に置いて真ん中のくぼみを利用して、普段使わない指先の歩きストレッチもできます。材質【本体】ポリプロピレン【ゴム脚】熱可塑性エラストマー高さ(mm)37縦(mm)80横(mm)330
キカケア ショルダーマッサージャーロング
Richell(リッチェル)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。肩甲骨周り、背中に。しっかりアームが狙ったツボを集中刺激。力を伝えやすい角度のアームで、手の届きにくい背中のツボを刺激します。ピンポイントに刺激しやすいヘッド形状です。柔らかくて握りやすい多角形グリップを採用しています。材質【アーム】アルミ【グリップ・ヘッド】シリコーンゴム高さ(mm)335縦(mm)30横(mm)169
キカケア ヘッドマッサージャー
Richell(リッチェル)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。頭皮に。しなるアームで挟み揉むことができ、頭皮をもみほぐすのに最適です。自立するので、使わないときにもリビングのオブジェとして置いておけます。材質ポリプロピレン・ 熱可塑性エラストマー高さ(mm)182縦(mm)65横(mm)106
キカケア マルチマッサージャー
Richell(リッチェル)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。頭皮、首、肩、腕、脚に。手にはめて1点押し、2点押しの2タイプの方法でツボを刺激します。シリコーンの優しい触り心地で、ツボ押しができる程よい硬さです。ピンポイントに押せる1点押しで首などの疲れをとり、反対の面で頭皮のリフレッシュなどができます。お風呂でもお使いいただけます。材質シリコーンゴム高さ(mm)65縦(mm)39横(mm)82
キカケア バックローラー
Richell(リッチェル)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。首、背中、腰に。体の背面や首の筋膜、リンパ流しに最適です。団子形状のおかげで脊柱起立筋にフィットしてほぐすことができます。材質EVA樹脂高さ(mm)365径(mm)98
キカケア ソールマッサージャー
Richell(リッチェル)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。足裏に。足裏に沿うアーチ形状の凸凹が程よく刺激します。扱いやすい片足用のコンパクトサイズ。シリコンの優しい触れ心地でツボ押しができる程よい硬さです。滑りにくいのでしっかり踏め、汚れがたまりにくい形状です。材質シリコーンゴム高さ(mm)32縦(mm)129横(mm)58
ランバーベルト
WAVEWAVE¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷小さな力でハンドルを引っ張るだけで、驚くほど腰まわりが安定し、負担もかけません。心地よい体幹を保ちながら、良い姿勢を「習慣化」させてくれる腰ベルト。付属品延長用ベルト×1(枚)質量(g)本体:約251、延長ベルト:約30本体寸法(cm)約70~120
EMS ハイドロマット
WAVEWAVE¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷入浴中やアウトバスの両方で使える美尻ケアアイテムです。防水機能(IPX8)を備えており、毎日の入浴時間を利用した10分間のトレーニングが可能。2つのモード(WAVE・FLOW)と5段階の強度調整で、好みに応じて使用できます。また、入浴中はEMS効果が高まりやすく、継続が難しい筋トレも簡単に日常生活に取り入れられます。付属品充電用コード×1本定格電圧(V)AC100~240 50/60Hz本体寸法(mm)約334×334×9本体質量(g)約477保護等級IPX8
筋膜リリースガン
フィリップス¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。仕様最大推力:5kg材質シリコン/ABS 樹脂回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)236振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数2寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)373動作電圧(V)DC7.4