絞り込み
ブランド
- EVN(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- INA(3)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- RS PRO(21)
- TRUSCO(2)
- エスコ(5)
- エバオン(4)
- ツバキ・ナカシマ(6)
- ノーブランド(13)
- ハードロック工業(2)
- 光精軌工業(5)
- 冨士精密(15)
- 南口精工(5)
- 岩田製作所(2)
- 日機(13)
- 横田機工(6)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーン購入法適合(2)

鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(72件のレビュー)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷から5日以内出荷玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)¥32~税込¥35~1個ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ベアリング対応シムリング(外輪用)
岩田製作所(18件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ファインU-ナット SS
冨士精密(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ファインU-ナット SC
冨士精密¥539~税込¥593~1個当日出荷から32日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
ベアリング用シムリング
岩田製作所(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。材質ステンレス
ファインU-ナット SUS
冨士精密¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301