絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(7)
  • 16(11)
  • 18(4)
  • 20(11)
  • 22(5)
  • 25(9)
  • 30(8)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 60(3)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(4)
  • 青銅(1)
外径(Φmm)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 16(8)
  • 20(6)
  • 24(2)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 32(10)
  • 36(3)
  • 40(9)
  • 42(2)
  • 44(3)
  • 50(7)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 5.9(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10.8(2)
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 54(2)
  • 58.8(2)
  • 69(2)
  • 78.5(2)
  • 98(2)
  • 127(2)
  • 137(3)
  • 147(3)
  • 196(3)
  • 235(2)
  • 265(2)
  • 490(2)
  • 1177(2)
許容偏角(°)
  • 30
  • 15(3)
  • 25(6)
  • 50(6)
  • 60(9)
種類
  • 標準タイプ(13)
  • 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 580(2)
  • 600(2)
  • 700(2)
  • 720(2)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 950(2)
  • 1000(3)
  • 1100(3)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
  • 1300(3)
  • 1400(1)
  • 1450(1)
  • 1500(2)
  • 1700(3)
  • 1800(2)
  • 2000(2)
110・140・580・600・700・720・800・900・950・1000・1100・1150・1200・1300・1400・1450・1500・1700・1800・2000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 56(6)
  • 71(3)
  • 74(3)
  • 80(3)
  • 94(3)
  • 100(3)
  • 104(4)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 122(2)
  • 124(4)
  • 126(2)
  • 130(2)
  • 140(4)
  • 178(4)
  • 200(2)
  • 228(3)
  • 270(3)
40・50・56・71・74・80・94・100・104・108・120・122・124・126・130・140・178・200・228・270・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • サンユーテック(5)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
5,898税込6,488
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)サンユーテック
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ軸穴径d(Φmm)60(H7)外径D(Φmm)120全長L(mm)300最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)許容トルク(N・m)2844許容偏角(°)最大30材質SUS304スプリングピン寸法(mm)13×120タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A質量(kg)19.1芯振れ(m/m)0.25寸法Q(mm)84適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.25適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
自在継手