絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(9)
- 12(9)
- 14(7)
- 16(11)
- 18(4)
- 20(11)
- 22(5)
- 25(11)
- 30(9)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- 青銅(1)
外径(Φmm)
- 12(5)
- 12.5(2)
- 16(8)
- 20(6)
- 24(2)
- 25(5)
- 26(2)
- 28(3)
- 32(10)
- 36(3)
- 40(9)
- 42(2)
- 44(3)
- 50(9)
- 60(6)
- 70(3)
- 80(4)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
許容伝達トルク(N・m)
- 5.9(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10.8(2)
- 15(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 54(2)
- 58.8(2)
- 69(2)
- 78.5(2)
- 98(2)
- 127(2)
- 137(3)
- 147(3)
- 196(3)
- 235(2)
- 265(2)
- 490(3)
- 1177(2)
- 許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
許容偏角(°)
- 30
- 15(3)
- 25(6)
- 50(6)
- 60(9)
種類
- 標準タイプ(13)
- 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 110(1)
- 140(1)
- 580(2)
- 600(2)
- 700(2)
- 720(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 950(2)
- 1000(3)
- 1100(3)
- 1150(1)
- 1200(1)
- 1300(3)
- 1400(1)
- 1450(1)
- 1500(2)
- 1700(3)
- 1800(2)
- 2000(2)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
110・140・580・600・700・720・800・900・950・1000・1100・1150・1200・1300・1400・1450・1500・1700・1800・2000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
- 40(4)
- 50(7)
- 56(6)
- 71(3)
- 74(3)
- 80(3)
- 94(3)
- 100(3)
- 104(4)
- 108(2)
- 120(2)
- 122(2)
- 124(4)
- 126(3)
- 130(2)
- 140(5)
- 178(5)
- 200(2)
- 228(3)
- 270(3)
- 全長(mm)をもっと見る
40・50・56・71・74・80・94・100・104・108・120・122・124・126・130・140・178・200・228・270・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- サンユーテック(5)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷用途耐蝕用種類標準タイプ軸穴径d(Φmm)60(H7)外径D(Φmm)120全長L(mm)300最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)許容トルク(N・m)2844許容偏角(°)最大30材質SUS304スプリングピン寸法(mm)13×120タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A質量(kg)19.1芯振れ(m/m)0.25寸法Q(mm)84適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.25適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型