絞り込み
ブランド
- RS PRO
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- TAKIGEN(タキゲン)(80)
- 栃木屋(47)
- ジョー・プリンス竹下(34)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(18)
- シブタニ(15)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- 下西技研工業(3)
- エスコ(2)
- ダイケン(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(4個)7日以内出荷キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック、スチール。仕上げ = スムース。寸法 = 73.9 x 17.2 x 14mm。長さ = 73.9mm。幅 = 17.2mm。取付け方法 = ネジ。。受座. RS Pro 白色プラスチック側面固定マグネットキャッチ. カウンタプレートと力 5.5 kg の RS Pro 白色長方形ねじオンマグネットキャッチです。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。 ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. プラスチック及び亜鉛めっきスチール製 ねじ固定方法 - キャッチには 3 mm のねじが必要(別売) 保持力: 5.5 Kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。よくある質問. このマグネットキャッチにはねじが付属していますか. いいえ、この製品にねじは付属していません。
マグネットキャッチ RS PRO プラスチック 磁気キャッチ 15.4 x 11.7 x 13mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック。寸法 = 15.4 x 11.7 x 13mm。長さ = 15.4mm。幅 = 13mm。取付け方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ドア & 窓コンポーネント RS PRO
RS PRO¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様製造業者k.i.m. = RS PRO適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドア & 窓コンポーネント RS PRO
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷パネルを簡単にアルミプロファイルに取り付け、スロット5用仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = Uniblock適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mm製品ファミリー = RS Structural SystemRoHS指令(10物質対応)対応
ドア & 窓コンポーネント RS PRO
RS PRO¥4,998税込¥5,4981キット7日以内出荷仕様製造業者k.i.m. = RS PRO適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドア & 窓コンポーネント RS PRO
RS PRO¥569税込¥6261袋(2個)7日以内出荷パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 6mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = PA製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
ドア & 窓コンポーネント RS PRO
RS PRO¥569税込¥6261袋(2個)7日以内出荷パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = PA製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
ドア & 窓コンポーネント RS PRO
RS PRO¥579税込¥6371袋(2個)7日以内出荷パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ適合ストラットプロファイル = 20 mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = PA製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷RS Pro ガラス繊維強化ナイロン製ボールキャッチはRS Pro のこのヘビーデューティグラバタイプボールキャッチを使用して、エンクロージャやキャビネットのドアを閉じた状態にしてください。押すと閉じ、引くと開きます。ドアフレームにねじ止め又はリベット留めするか、ハウジングの内側に取り付けることができます。 ボールキャッチは Durable 繊維強化ナイロン製で、開くには 44 ニュートンの力が必要です。スプリング式のオーバーセンターアクションにより、スムーズな動作が可能です。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このキャッチは、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによってテストされています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しており、有害物質に対する RoHS に準拠しています。 このタイプのドアキャッチは、電子機器及び産業用エンクロージャで一般的に使用されています。特長と利点.ボールキャッチ .グラバータイプ . Durable ガラス繊維強化ナイロン製 .寸法は 23.5 mm x 11.4 mm x 74 mm / 28 mm x 13.5 mm x 48 mm .長さ 28 mm .幅 13.5 mm .高さ 48 mm .キャッチの固定穴の距離は 40.5 mm です .固定穴の距離 55 mm .固定穴のサイズは 3.4 mm 、 3.4 x 8.4 mm 、 4.3 x 8.3mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm
RS PRO¥649税込¥7141個7日以内出荷側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ RS PRO ABS、PC グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 72mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷スナップ式グラバラッチスプリング式のオーバーセンターラッチです。このスナップ式グラバラッチは、フレームにカチッとはまり、引っ張ると開きます。ドアに取り付け、スムーズなラッチング動作になるよう調整します。仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ABS、PC寸法 = 23.5 x 11.4 x 72 mm, 38.2 x 17 x 43mm位置固定穴 = 38.2mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 38.2mm幅 = 17.0mm固定穴サイズ = 4.3 x 8.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ RS PRO ダイカスト亜鉛合金 磁気キャッチ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。仕様キャッチタイプ = 磁気キャッチ材質 = ダイカスト亜鉛合金
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ