絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- TAKIGEN(タキゲン)(80)
- ジョー・プリンス竹下(34)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(18)
- シブタニ(15)
- RS PRO(13)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- 下西技研工業(3)
- エスコ(2)
- ダイケン(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)
特価

薄型マグネットキャッチ(キーパー付)
栃木屋(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(防錆仕様)
栃木屋(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。用途厨房機器・医療機器等質量(g)14.4吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボックスローラーキャッチ
栃木屋(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネットキャッチ
栃木屋¥109~税込¥120~1個当日出荷スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用マグネットキャッチ受金具
栃木屋(2件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅡ型(BS)
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷2方向からの抜差しが可能です。用途計測機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3835材質亜鉛ダイカスト(ZDC)全長(mm)28色シルバー引張強度N(kgf)19.6/2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個当日出荷扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅠ型(ZDC)
栃木屋(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(キズ防止型)
栃木屋¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム質量(g)約13部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)キャッチ(埋込型)
栃木屋(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷樹脂特性をいかした簡易キャッチです。用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ
栃木屋¥159~税込¥175~1個当日出荷から8日以内出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインマグネットキャッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型マグネットキャッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。用途計測機器・OA機器・家具等材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式マグネットキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。用途計測機器・OA機器・家具等仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチ
栃木屋¥429税込¥4721個当日出荷接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ZDC)
栃木屋¥839税込¥9231個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ
栃木屋¥70税込¥771個当日出荷樹脂特性を活かした簡易キャッチです。用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5色白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
栃木屋¥249税込¥2741個当日出荷取付穴が長穴の為、調整が容易です。用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅠ型(BS)
栃木屋¥619税込¥6811個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅡ型(ZDC)
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ
栃木屋¥719税込¥7911個7日以内出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等材質亜鉛タイプキャッチ引抜強度(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄型マグネットキャッチ
栃木屋¥209税込¥2301個当日出荷ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(青色)
栃木屋¥609税込¥6701個4日以内出荷本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
押込型マグネットキャッチ
栃木屋¥179税込¥1971個当日出荷取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメート吸着力(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ