絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • LAMP(スガツネ工業)(127)
  • ジョー・プリンス竹下(31)
  • TRUSCO(19)
  • SUGICO(スギコ)(16)
  • シブタニ(15)
  • 下西製作所(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • ノーブランド(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • 下西技研工業(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(防錆仕様)

    栃木屋(12件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
    用途厨房機器・医療機器等質量(g)14.4吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途厨房機器・OA機器・家具等材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ステンレスボックスローラーキャッチ

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型マグネットキャッチ 栃木屋

    丸型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋

    ガラス用マグネットキャッチ受金具

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷
    ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
    用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
    用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードキャッチ 栃木屋

    ハードキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキャッチ 栃木屋

    スプリングキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    取付が容易なプッシュインタイプです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(埋込型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(埋込型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(ZDC)

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅡ型(BS) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(BS)

    栃木屋
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
    用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ボックスローラーキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能です。
    用途計測機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3835材質亜鉛ダイカスト(ZDC)全長(mm)28色シルバー引張強度N(kgf)19.6/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式マグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュ式マグネットキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
    用途計測機器・OA機器・家具等仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチキャッチ 栃木屋

    ワンタッチキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
    用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(キズ防止型) 栃木屋

    マグネットキャッチ(キズ防止型)

    栃木屋
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム質量(g)約13部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型) 栃木屋

    スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型)

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込型マグネットキャッチ 栃木屋

    埋込型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールキャッチ 栃木屋

    ステンレスボールキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチ 栃木屋

    ローラーキャッチ

    栃木屋
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラキャッチ 栃木屋

    プラキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質PP、POM質量(g)1.9部品名称キーパー、キャッチ表面処理茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインマグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュインマグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
    用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ボックスローラーキャッチ

    栃木屋
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチ(ZDC)

    栃木屋
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(ZDC)

    栃木屋
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等仕様引抜力(N):9.81材質亜鉛タイプキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5色白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押込型マグネットキャッチ 栃木屋

    押込型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメート吸着力(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(平付型)

    栃木屋
    ¥82税込¥90
    1個
    欠品中
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴の為、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅠ型(BS) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(BS)

    栃木屋
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
    用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(青色) 栃木屋

    マグネットキャッチ(青色)

    栃木屋
    ¥609税込¥670
    1個
    4日以内出荷
    本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ