絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 栃木屋(47)
  • ジョー・プリンス竹下(31)
  • TRUSCO(19)
  • SUGICO(スギコ)(16)
  • シブタニ(15)
  • 下西製作所(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • ノーブランド(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • 下西技研工業(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1セット
    当日出荷
    メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • 極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ吸着力(N)78.4仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
  • マグネットキャッチ バネ入り LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ バネ入り

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
    付属品受座高さ(mm)15.3材質(本体)アルミ合金種類標準タイプ仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼材質(受座)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)埋込キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851色乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • 小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    小型強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
    付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13仕様本体・受座・ねじ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
    高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    材質ポリアセタール(POM)
  • スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    材質(本体)ポリアセタール(POM)
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R325型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
    用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
  • 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
    高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼材質(受座)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC009型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-24

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
  • シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
    ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
  • マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC84

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後5.5 mm
    付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-26 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-26

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843色乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R265型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
    用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)8タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
  • ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネット受座 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネット受座

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ