絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- LAMP(スガツネ工業)(127)
- 栃木屋(47)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(16)
- シブタニ(15)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 下西技研工業(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
特価

強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラーキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下¥389~税込¥428~1個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
薄型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
A 型ボールキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
埋込型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個当日出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個6日以内出荷本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上アイボリー色操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します分野設備・機械
埋込型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理吸着力(N[kgf])25[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA 型ボールキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥149税込¥1641個5日以内出荷・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
プッシュキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥339~税込¥373~1個5日以内出荷用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥190税込¥2091個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥89税込¥981個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥164税込¥1801個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して垂直です。用途各種キャビネット汎用材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N[kgf])28 (2.9)RoHS指令(10物質対応)対応
家具用S型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥609税込¥6701個6日以内出荷プラスチック枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個6日以内出荷埋め込み型のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジ吸着力(N[kgf])157[16]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ