絞り込み
内径(Φmm)
- 10.5
- 3.2(22)
- 4.3(40)
- 4.4(31)
- 5.3(38)
- 5.4(36)
- 6.5(86)
- 8.5(41)
- 10.7(33)
- 12.5(24)
- 13(46)
- 13.5(23)
- 15.2(26)
- 17(72)
- 19.5(25)
- 20(21)
- 21(33)
- 21.4(29)
- 23.4(20)
- 25.3(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ウェーブワッシャー(2)

エイトロックワッシャー(2)

ノルトロックワッシャー(2)

四角座金(1)

平座金(ワッシャー)(1)

歯付き座金(2)

爪付き座金(5)

皿ばね座金(1)

舌付き座金(11)
ねじの呼び
- M10(32)
外径(Φmm)
- 14.5(2)
- 16(1)
- 16.9(1)
- 18(4)
- 20(6)
- 21(4)
- 22(3)
- 25(1)
- 26(11)
- 28(1)
- 30(1)
- 35(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUS304N2(1)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(22)
- S45C(1)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 0.3(2)
- 0.8(17)
- 0.9(4)
- 1(1)
- 1.6(4)
- 2(3)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 15(1)
0.3・0.8・0.9・1・1.6・2・2.2・2.8・3.2・3.3・15
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- クロメート(3)
- ジオメット(1)
- デルタプロテクト(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(6)
3価クロメート・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・ジオメット・デルタプロテクト・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(22)
- TRUSCO(3)
- 若井産業(2)
- オチアイ(2)
- 由良産商(2)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
- HEICO(ハイコ)(1)
大阪魂・TRUSCO・若井産業・オチアイ・由良産商・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・HEICO(ハイコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(40)
5.3(38)
5.4(36)
6.5(86)
8.5(41)
10.5
10.7(33)
13(46)
17(72)
21(33)
内径(Φmm)をもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥489税込¥5381パック(10個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥33~税込¥36~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(60個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥769~税込¥846~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(60個)当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥12,980税込¥14,2781箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(17個)当日出荷材質鉄種類エイトロックワッシャー内径(Φmm)10.5呼び寸法M10外径D(Φmm)21表面処理生地厚さt(mm)2内径d(Φmm)10.5内径公差(mm)+0.3
コンビワッシャー スチール 幅狭
HEICO(ハイコ)¥12,980税込¥14,2781箱(200組)9日以内出荷お使いのボルトに取り付けるだけでウェッジロックワッシャー組込みボルトになります。摩擦を利用せずに締付力を利用した高い緩み止め性能と座金組み込みボルトの高い作業性を得られるだけでなく、締付時に潤滑剤を使用することで、トルク管理だけで理想的な締結を実現できる製品です。内側にあるタブ付きの樹脂リングにより、ボルトに付けたままにできます。そのため、狭いスペースで使用される際にもボルトと一緒になって取外しができます。また、2枚のワッシャーがバラバラにならないので、再利用時にも誤組防止ができます。用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1パック(6個)ほか4日以内出荷オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。硬さ(Hv)360~460


















![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)