絞り込み
内径(Φmm)
- 21
- 3.2(22)
- 4.3(40)
- 4.4(31)
- 5.3(38)
- 5.4(36)
- 6.5(86)
- 8.5(41)
- 10.5(36)
- 10.7(33)
- 12.5(24)
- 13(46)
- 13.5(23)
- 15.2(26)
- 17(72)
- 19.5(25)
- 20(21)
- 21.4(29)
- 23.4(20)
- 25.3(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

エイトロックワッシャー(2)

ノルトロックワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(1)

爪付き座金(6)

舌付き座金(13)
ねじの呼び
- M20(25)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 26(2)
- 28(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 37(2)
- 38(6)
- 40(1)
- 43(1)
- 45(13)
- 50(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUS304N2(1)
- SUS316(3)
- 鉄すべて(17)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
厚さ(mm)
- 1.2(19)
- 1.4(1)
- 1.5(4)
- 3(4)
- 4.5(2)
- 5(1)
- 6.3(1)
1.2・1.4・1.5・3・4.5・5・6.3
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- ジオメット(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(7)
3価ホワイト・クロメート・ジオメット・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(25)
- エスコ(3)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニューストロング販売(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ニューストロング販売・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(40)
5.3(38)
5.4(36)
6.5(86)
8.5(41)
10.5(36)
10.7(33)
13(46)
17(72)
21
内径(Φmm)をもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
ダウンサイズワッシャー
ニューストロング販売¥999税込¥1,0991個当日出荷ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
両舌付座金(黄銅/生地)(小箱)
大阪魂¥49,980税込¥54,9781箱(200個)翌々日出荷材質黄銅種類両舌付き座金呼び寸法M20外径D(Φmm)38表面処理生地寸法l(mm)36厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)21寸法b(mm)15寸法l1(mm)28
片舌付き座金(SUS316)
大阪魂¥439税込¥4831個翌々日出荷材質SUS316種類片舌付き座金外径D(Φmm)45寸法t(mm)1.2寸法l(mm)36厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)21寸法b(mm)15ねじの呼びM20