絞り込み
内径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6.5(12)
- 7.6(2)
- 8.4(1)
- 8.5(3)
- 9.8(1)
- 10(2)
- 10.5(4)
- 10.8(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
種類

シール座金(7)

セットワッシャー(1)

ノルトロックワッシャー(1)

パッキングワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(1)

歯付き座金(2)

爪付き座金(5)

舌付き座金(6)
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(12)
- M8(3)
- M8.2(1)
- M10(14)
- M12(3)
- PM-10(1)
- W10(1)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 18
- 7(53)
- 9(71)
- 10(59)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 14(42)
- 16(69)
- 17(40)
- 20(68)
- 21(53)
- 22(42)
- 24(48)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(10)
- 樹脂すべて(5)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(3)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(12)
- S45C(1)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(12)
- 0.9(7)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(6)
- 1.6(5)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4(6)
0.2・0.3・0.5・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・3・3.6・4
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(4)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(29)
- エスコ(5)
- サンワ・アイ(5)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ケミカルスクリュー(2)
- コノエ(1)
大阪魂・エスコ・サンワ・アイ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・コノエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(12)
7.6(2)
8.5(3)
9.8(1)
10(2)
10.5(4)
10.8(1)
12(2)
13(2)
14(2)

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥21~税込¥23~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥379~税込¥417~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(210個)ほか当日出荷から翌々日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
12x18x1.5mm アルミパッキン (50個)
エスコ(2件のレビュー)¥850税込¥9351袋(50個)当日出荷エスコ品番EA949YW-12B厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12外径(Φmm)18
小ねじ用セットワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,498~税込¥4,948~1袋(1000個)ほか3日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
14x18x1.5mm 銅パッキン (20個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949YT-14A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)14外径(Φmm)18
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(230個)ほか当日出荷から翌々日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
サンワ・アイ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
サンワ・アイ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
メカニカルリブドロックW
大阪魂¥24,025~税込¥26,428~1袋(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
ディスゴリブドロックW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン
サンワ・アイ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230