絞り込み
内径(Φmm)
- 11(6)
- 15(8)
- 17(3)
- 19.8(2)
- 21(1)
- 26(1)
- 27(1)
種類

U字角ワッシャー(3)

シール座金(2)

四角座金(3)

爪付き座金(3)

舌付き座金(5)
ねじの呼び
- M10(6)
- M12(1)
- M14(8)
- M16(8)
- M20(2)
- W20(2)
外径(Φmm)
- 32
- 7(53)
- 9(71)
- 10(59)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 14(42)
- 16(69)
- 17(40)
- 18(48)
- 20(68)
- 21(53)
- 22(42)
- 24(48)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- 鉄すべて(14)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 0.8(8)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
- 2(3)
- 2.3(6)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 4.3(2)
- 4.5(1)
- 8.8(1)
0.8・1.2・1.4・2・2.3・2.6・2.7・3・4・4.3・4.5・8.8
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(3)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒クロメート(1)
3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒クロメート
ブランド
- 大阪魂(19)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- エスコ(2)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・コノエ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
11(6)
15(8)
17(3)
19.8(2)
21(1)
26(1)
27(1)

ボンデッドワッシャー(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6個)当日出荷締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥60~税込¥66~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ![角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,298税込¥2,5281箱(100個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ![角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,398税込¥2,6381箱(100個)4日以内出荷から5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。用途ボルトと座面のミスアライメント吸収材質(本体)SUS3041袋入数(個)1角度θ(°)3
ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(16個)翌々日出荷歯数内歯径:12/外歯径:14サイズ内歯形:No.AW-20/外歯形:No.BW-20寸法d(mm)21寸法t(mm)1.4寸法D(mm)32適合ねじ径(M)(mm)20![U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,498税込¥4,9481箱(100個)5日以内出荷ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ![U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,498税込¥4,9481箱(100個)5日以内出荷ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。種類U字 角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応![U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥7,498税込¥8,2481箱(100個)5日以内出荷ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ![角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,500税込¥3,8501箱(100個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)厚さ(mm)2.3種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ











![角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)