絞り込み
内径(Φmm)
- 28(16)
- 28.4(1)
種類

ノルトロックワッシャー(2)

爪付き座金(5)

舌付き座金(10)
ねじの呼び
- M27
- M3(88)
- M4(124)
- M5(161)
- M6(177)
- M8(132)
- M10(123)
- M12(115)
- M14(52)
- M16(107)
- M18(33)
- M20(72)
- M22(36)
- M24(48)
- M30(33)
- M33(18)
- M36(24)
- M42(20)
- M45(19)
- その他(40)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 28.5(1)
- 39(1)
- 48(6)
- 48.5(1)
- 52(1)
- 58(10)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(14)
- S45C(1)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(15)
- 2(1)
- 4(1)
- 6.6(1)
1.5・1.6・2・4・6.6
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- デルタプロテクト(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(5)
3価ホワイト・クロメート・デルタプロテクト・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(20)
- ノルトロックジャパン(1)
- ボサード(1)
大阪魂・ノルトロックジャパン・ボサード
「内径(Φmm)」から絞り込む
28(16)
28.4(1)

リブドロックワッシャー
ボサード¥11,980税込¥13,1781箱(100本)当日出荷から3日以内出荷メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ディスゴリブドロックW
大阪魂¥49,654税込¥54,6191袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。