絞り込み
内径(Φmm)
- 3.3(2)
- 3.5(2)
- 6.5(3)
- 7.2(2)
- 8.7(6)
- 10.1(1)
- 10.3(4)
- 10.5(2)
- 10.7(6)
- 12(3)
- 12.2(4)
- 13(5)
- 13.5(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 41.7(1)
- 58(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

エイトロックワッシャー(2)

シール座金(6)

ノルトロックワッシャー(8)

ロゼットワッシャー(4)

四角座金(1)

平座金(ワッシャー)(2)
ねじの呼び
- 3/8(1)
- 6mm(1)
- 10mm(11)
- M2.6(5)
- M3(10)
- M6(3)
- M8(4)
- M8.4(1)
- M10(9)
- M10.5(1)
- M12(8)
- M13(1)
- M16(1)
- M27(1)
- M30(1)
- M56(1)
- W42(1)
- その他(5)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 6(8)
- 7(5)
- 9(2)
- 10(6)
- 10.5(13)
- 11.5(2)
- 12(1)
- 13.5(7)
- 16(5)
- 16.6(5)
- 18(2)
- 19.5(5)
- 20(18)
- 21(6)
- 21.6(4)
- 22(3)
- 24(4)
- 25(4)
- 32(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(24)
- SUS303(3)
- SUS304(15)
- SUS304N2(1)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(2)
- セラミック(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(10)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 2
- 0.2(18)
- 0.3(31)
- 0.5(57)
- 0.6(16)
- 0.8(70)
- 1(68)
- 1.2(75)
- 1.5(44)
- 1.6(73)
- 1.8(37)
- 2.2(24)
- 2.3(23)
- 2.5(37)
- 2.8(15)
- 3(55)
- 3.2(40)
- 3.4(15)
- 4(26)
- 5(16)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- デルタプロテクト(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(7)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ジオメット・デルタプロテクト・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(41)
- エスコ(5)
- ノルトロックジャパン(5)
- サンワ・アイ(5)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(1)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・エスコ・ノルトロックジャパン・サンワ・アイ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.5(2)
6.5(3)
7.2(2)
8.7(6)
10.3(4)
10.5(2)
10.7(6)
12(3)
12.2(4)
13(5)
内径(Φmm)をもっと見る

ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)
ノルトロックジャパン(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー ステンレス
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(1組)ほか当日出荷あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。種類ノルトロックワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥719税込¥7911個ほか当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥599~税込¥659~1パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(50個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(10個)当日出荷から翌々日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥769~税込¥846~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥18,980税込¥20,8781箱(600個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック254 SMOワッシャー
ノルトロックジャパン(1件のレビュー)¥69,901~税込¥76,891~1箱(200個)4日以内出荷から10日以内出荷254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
エイトロックワッシャー(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(17個)当日出荷材質鉄種類エイトロックワッシャー内径(Φmm)10.5呼び寸法M10外径D(Φmm)21表面処理生地厚さt(mm)2内径d(Φmm)10.5内径公差(mm)+0.3
ディスゴリブドロックW
大阪魂¥49,654~税込¥54,619~1袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。


















![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)