絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
- 5.0
- 3/16(1)
- 1/4(1)
- 2.4(21)
- 3.0(1)
- 3.2(24)
- 4.0(31)
- 4.8(29)
- 6.0(1)
- 6.4(5)
- その他(3)
ブランド
- ゲシパ(6)
「使用可能リベット(Φmm)」から絞り込む
1/4(1)
2.4(21)
3.0(1)
3.2(24)
4.0(31)
4.8(29)
5.0
6.0(1)
6.4(5)
その他(3)

強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
ゲシパ¥539~税込¥593~1個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。適合機種1434107材質スチール
ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース
ゲシパ¥499税込¥5491個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。適合機種1434042材質スチール![ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358850-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]
ゲシパ¥25,980税込¥28,5781セット9日以内出荷使用頻度の高いΦ3.2、Φ4.0、Φ4.8のリベットとセットになっています。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2469セット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
リベットツールセット
ゲシパ¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷リベッター本体とリベットのセットです。ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。先端幅が25mmと細く狭い場所のリベット作業も可能です。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ3.2mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2446セット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358816-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus
ゲシパ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット構造のリベットです。ジョーは簡単に交換することが可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。用途リベットでの締結用に。ナットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類トラスコ品番256-2467材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)217使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6![ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]] ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358807-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]
ゲシパ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類トラスコ品番256-2464材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります
- リベッター本体
- リベッター部品





![ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358850-230328-02.jpg)

![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358816-230328-02.jpg)
![ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]] ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358807-230328-02.jpg)

![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)