絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
- 4.0(2)
- 4.8(2)
- 6.4(1)
ブランド
- モノタロウ
- ゲシパ(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- TRUSCO(5)
- ATI(5)
- SK(新潟精機)(4)
- JTC(4)
- Rapid(ラピッド)(4)
- PICUS(大洋精工)(3)
- HIT(ヒット)(3)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- SATA(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- Three Axis(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- trad(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
「使用可能リベット(Φmm)」から絞り込む
2.4(2)
3.2(2)
4.0(2)
4.8(2)
6.4(1)

リベットセット ハンドタイプ
(176件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、ノーズピース交換用レンチ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
ハンドリベッター 両手式
(33件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります
- リベッター本体
- リベッター部品






![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)