2ページ目: リベッター本体

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用可能リベット(Φmm)から絞り込む
  • ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル

    ゲシパ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換用スクリューマンドレルです。
    用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
  • ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース

    ゲシパ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換用ノーズピースです。
    用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
  • ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース

    ゲシパ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
    用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
  • ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース ゲシパ

    ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース

    ゲシパ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
    用途リベットでの締結用に。適合機種1434042材質スチール
  • ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース

    ゲシパ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
    用途リベットでの締結用に。材質スチール
  • ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ジョー ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ジョー

    ゲシパ
    729税込802
    1組(2個)
    当日出荷
    交換用ジョーです。
    用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2468適合機種143404214339501000000材質スチール入数(個)組:2
  • ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]

    ゲシパ
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いΦ3.2、Φ4.0、Φ4.8のリベットとセットになっています。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2469セット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
  • リベットツールセット ゲシパ

    リベットツールセット

    ゲシパ
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    リベッター本体とリベットのセットです。ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。先端幅が25mmと細く狭い場所のリベット作業も可能です。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ3.2mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2446セット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
  • 強力ハンドリベッター HN2 ゲシパ

    強力ハンドリベッター HN2

    ゲシパ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース5種類トラスコ品番256-2461材質本体:アルミダイキャスト全長(mm)570使用ジョー1434103リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4
  • ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus

    ゲシパ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット構造のリベットです。ジョーは簡単に交換することが可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。ナットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類トラスコ品番256-2467材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)217使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6
  • ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]] ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]

    ゲシパ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類トラスコ品番256-2464材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
  • リベットガンピストルグリップ ATI

    リベットガンピストルグリップ

    ATI
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。 Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。 ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。
    用途航空機のMRO用材質スチール使用空気圧力(MPa)0.62シャンク径0.401インチ
  • 反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI

    反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。
    用途航空産業向け材質工具鋼
  • ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI

    ブッシュ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
    用途航空産業向け材質工具鋼
  • パンチ型ストラップデュプリケーター#10 ATI

    パンチ型ストラップデュプリケーター#10

    ATI
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。
    用途航空産業向け仕様NSN# 5130-01-368-5853適合#10パイロットトラスコ品番792-7797材質工具鋼質量(g)100長さ(inch)6-1/4(作業長)
  • パンチ型ストラップデュプリケーター ATI

    パンチ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。
    用途航空産業向け材質工具鋼長さ(inch)6-1/4(作業長)
  • 2.4~4.8mm  ハンドリベッター エスコ

    2.4~4.8mm ハンドリベッター

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527NFリベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8mm
  • パンチロックリベッター KNIPEX(クニペックス)

    パンチロックリベッター

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1丁
    翌日出荷
    てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    用途壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に
  • ハンドリベッター PICUS(大洋精工)

    ハンドリベッター

    PICUS(大洋精工)
    15,980税込17,578
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    用途ブラインドリベットカシメ用
  • ハンドリベッター HIT(ヒット)

    ハンドリベッター

    HIT(ヒット)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードタイプのハンドリベッターです。
    用途ブラインドリベットのかしめ作業に。全長(mm)260質量(g)430使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハンドリベッター HIT(ヒット)

    ハンドリベッター

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
    用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。全長(mm)450質量(g)1500使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)使用ジョーアズワン品番65-2018-30
  • ハンドリベッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドリベッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)270質量(g)480リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8
  • アンカーリベッター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アンカーリベッター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷

リベッター』には他にこんなカテゴリがあります

リベッター本体