絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ゲシパ(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ATI(7)
- TRUSCO(5)
- SK(新潟精機)(4)
- JTC(4)
- Rapid(ラピッド)(4)
- PICUS(大洋精工)(3)
- HIT(ヒット)(3)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- SATA(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- Three Axis(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- trad(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
エコロジープロダクト
「使用可能リベット(Φmm)」から絞り込む

リベットセット ハンドタイプ
(175件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
ハンドリベッター 両手式
(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
ハンドリベッターキット
Three Axis(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
ハンドリベッタ
SK(新潟精機)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ハンドリベッターツールキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。トラスコ品番372-2112セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本質量(kg)1.26
ハイレベルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
エビ ハンドリベッター 回転型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。トラスコ品番338-2231全長(mm)300質量(g)750使用ジョーJS
ハンドリベッター(鉄工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。用途部材と母材のリベットでの締結に。使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ
DOIT ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600
ハンドリベッターツールキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付。寸法(mm)185×310×40(メタルケース)トラスコ品番372-2104キット内容HR002D・・・1丁、NSA42・・・100本、NSA43・・・100本NSA52・・・100本、NSA54・・・50本
ラチェットリベットガン
ベッセル(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。付属品ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mmノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mmトラスコ品番371-4951全長(mm)230質量(g)570
10mmナットリベッター
JTC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷倍力機構で楽々作業出来ます全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリベッター(リベット保持機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
ハンドリベッター(強力タイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)トラスコ品番256-9316材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼全長(mm)295使用ジョーHR2464-TJアズワン品番65-2018-31
ハンドリベット
JTC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷アルミボディで軽くて強力タイプ全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
ハンドリベッター
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
ハンドリベッター
SK11¥3,898税込¥4,2881個当日出荷簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ハンドリベッタセット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途ブラインドリベットの締結に付属品ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個材質本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)全長(mm)255本体質量(g)770使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8締付可能厚(mm)1.6-3.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×310×3
プラスチックリベッターセット
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷用途プラスチックリベット用セットセット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCSRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルハンドリベッター
PICUS(大洋精工)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。用途ブラインドリベット取付用リベッター。付属品ロータリーヘッド材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール長さ(mm)270質量(g)720
マイクロミラーリベットシェーバーセット
ATI¥199,800税込¥219,7801セット9日以内出荷トラスコ品番792-8165セット内容マイクロリベットシェーバー、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4インチ用カッターとスカート材質工具鋼切断能力(inch[mm])5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
ヘッド回転式ハンドリベッター
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30
ハンドリベッター(強力タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌日出荷強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。リベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○タイプハンドリベッター
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョー小リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60
Rapid(ラピッド)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
マルチリベッター(省力タイプ) RP100
Rapid(ラピッド)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
ハンドリベッター RP10
Rapid(ラピッド)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。用途部材と母材のリベットでの締結に。付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)トラスコ品番663-8483材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
マルチリベッター RP40
Rapid(ラピッド)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8![ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22360365-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット
ゲシパ¥459~税込¥505~1箱(50本)ほか当日出荷セット品の詰め替え用リベットとして使用できます。用途リベットでの締結用に。材質リベット本体(フランジ):アルミ、マンドレル(シャフト):スチール
強力ハンドリベッター HN2用ジョー
ゲシパ¥999税込¥1,0991組(3個)当日出荷交換用ノーズピースです。用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2454適合機種1434107材質スチール入数(個)組:3
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
ゲシパ¥539~税込¥593~1個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。適合機種1434107材質スチール![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358974-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル
ゲシパ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷交換用スクリューマンドレルです。用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358920-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース
ゲシパ¥699税込¥7691個当日出荷交換用ノーズピースです。用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります
- リベッター本体
- リベッター部品







































![ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22360365-230328-02.jpg)


![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358974-230328-02.jpg)
![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358920-230328-02.jpg)


![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)