93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 一体型 検定付Yamato(大和製衡)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32関連資料製品カタログ(2.18MB) 仕様書(0.1MB)取扱説明書(1.35MB)計量範囲1~150kg計量精度1/3000
組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型 アルインコ組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型アルインコ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
最大時速10km 12種類のプログラム搭載 組立不要 連続使用時間:90分 乗り降りしやすい低床設計 静音設計 移動に便利なキャスター付き 使用制限体重:100kg リモコン搭載 圧迫感を感じさせない超薄型デザイン。本体の厚みもわずか13cmでソファやベッドなどの下にすっきり収納できます メーター表示:時間、速度、距離、カロリー しっかり歩けるベルトサイズ幅40×奥行100cm 折りたたみ時サイズ:幅67×奥行145.5×高さ11cm 傾斜角度:1.5度
用途運動、エクササイズに。コンパクト 軽量 静音 タブレットトレー付 キャスター付 ウォーキングマシン フィットネス質量(kg)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×127×105
リバーシブルジョイントマット 2cm グリーン×イエロー BODYMAKERリバーシブルジョイントマット 2cm グリーン×イエローBODYMAKER
50,768税込55,845
1セット(16枚)
8日以内出荷
練習や試合用として使われるジョイントマット・シリーズ。転倒や衝撃のダメージ緩和を考え、高い発泡のE.V.A.を採用し、従来の1.5倍の衝撃吸収力(メーカー比)を実現しました。
材質E.V.Aグリーン×イエローサイズ1m×1m×2.0(±5%)cm硬度50度
WiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ スリーアールソリューションWiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプスリーアールソリューション
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。 ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。 皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。 場所を選ばないワイヤレス接続。
仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと)アズワン品番68-4536-47
マルチワークアウトジム アルインコマルチワークアウトジムアルインコ
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。材質スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板質量(kg)約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
デジタル手動身長計 ドットコード読み取り方式、カーソル操作バー付 BHシリーズ タニタデジタル手動身長計 ドットコード読み取り方式、カーソル操作バー付 BHシリーズタニタ
89,980税込98,978
1個
24日以内出荷
ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー寸法(mm)350×510×1777~2327測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替)電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売)本体質量(kg)8.5測定方法身長/ドットコード読み取り方式機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音最小表示単位身長/0.1cmアズワン品番64-7660-99通信ポートUSB、RS-232C
エアマッサージ器 ナビス(アズワン)エアマッサージ器ナビス(アズワン)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
アドバンストバイク アルインコアドバンストバイクアルインコ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。材質スチール、ABS、PP、PVC、PU質量(kg)35.5消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365アズワン品番64-5288-58
ヤマトデジタル体重計(検定付) Yamato(大和製衡)ヤマトデジタル体重計(検定付)Yamato(大和製衡)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き) タニタ精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き)タニタ
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き) タニタ精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)タニタ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.05機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続付属品ACアダプタ質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ) タニタ精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)タニタ
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)7.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ミミタブポカポカインソール BLK リゲッタミミタブポカポカインソール BLKリゲッタ
56,980税込62,678
1箱(35足)
4日以内出荷
表面は蒸れにくい短起毛ボア素材を使用しています。2層目は耐久性の高いOrthoLiteに多孔質なエアロゲルを配合しており、高い断熱性を発揮します。3層目は柔らかく高反発なEVAを使用しています。衝撃吸収しながらも反発性があり、歩行時の負担を軽減します。お手持ちの靴にセットするだけで、手軽にリゲッタの履き心地を体感していただけるアーチサポート付き断熱インソールです。
ソフト3WayBox 70・90・120 DANNO(ダンノ)ソフト3WayBox 70・90・120DANNO(ダンノ)
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
下半身強化:プライオメトリックトレーニングで瞬発力を高めて筋トレ効果をプラス。トレーニング以外での補助台としても利用可能。
材質発泡ポリエチレン、PVC質量(kg)31寸法(cm)73×90×120
ソフトプライオボックス 60 DANNO(ダンノ)ソフトプライオボックス 60DANNO(ダンノ)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
マジックテープ付き、ソフトタイプのプライオボックス。軽量なので積み替え、持ち運びも楽々。屋内用。
材質発泡ポリエチレン、PVC質量(g)9.2耐荷重(kg)100寸法(cm)73×90×80
MASKNE CARE マスクネケア 薬用AiOマスクb フェイスパック シートマスク 単包 小津産業MASKNE CARE マスクネケア 薬用AiOマスクb フェイスパック シートマスク 単包小津産業
99,980税込109,978
1箱(360包)
6日以内出荷
感染予防等のマスク生活による肌トラブルケアに特化させた医薬部外品のフェイスマスクです。アラントインとグリチルリチン酸ジカリウムのW有効成分で肌あれやにきびを防ぎます。保湿・整肌成分として8種のフルーツ由来エキスを、ひきしめ成分としてノイバラエキス※エイジツエキスを配合しています。化粧水・美容液・乳液の効果を1つに凝縮したALL in ONE処方です。シートには旭化成のベンリーゼ(R)を使用しているため、肌に吸い付くようにフィットします。(承認番号:FO4X228)気持ち華やぐフローラルフルーティの香り。
成分精製水、グリセリン、プロパンジオール、水飴、シュガースクワラン、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、エイジツエキス、サンザシエキス、タイソウエキス、リンゴエキス、グレープフルーツエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、パイナップルセラミド、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸ナトリウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、フェノキシエタノール、香料本体寸法(mm)115×165×3内容量(mL)23有効成分アラントイン、グリチルリチン酸ジカリウム医薬品医療機器等法医薬部外品
Kエンドシース 高研Kエンドシース高研
54,980税込60,478
1箱
6日以内出荷
硬性内視鏡基部の形状により3種類のディスポーザブルストローがあります下図を参照にお手持ちの硬性鏡の種類を確認してご購入ください。洗浄水[注射用水]。送液チューブ[市販の輸液セット](一端がビン針他端がシリンジテーパのもの)。吸引チューブ(一端がシリンジテーパ他端は吸引ポンプにつながるようなもの)。吸引ポンプなどの吸引装置。洗浄水を吊るすスタンド。滅菌器等。外径4mmの硬性内視鏡専用ですそれ以外の径の硬性内視鏡には使用できません。光学視管の途中に突起物や段差がある硬性内視鏡には使用できません。Kエンドシース本体及びシリコーンパッキンは未滅菌品ですので滅菌してからご使用ください。ディスポーザブルストローは滅菌済です。
その他保険請求不可容量1箱(本体1個/ストロー20本)滅菌方法オートクレーブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00166000002医薬品医療機器等法一般医療機器
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 バーコードリーダー オムロンヘルスケア自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 バーコードリーダーオムロンヘルスケア
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるバーコードリーダーです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-40
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 カードリーダー オムロンヘルスケア自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 カードリーダーオムロンヘルスケア
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるカードリーダーです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-41
マルチボックス サンカマルチボックスサンカ
89,998税込98,998
1個
41日以内出荷
昇降運動テストの規定にそって35cm(女性・小学生・30歳以上の男性)と40cm(男性用)の2辺で作られたボックスです。フレクション-Dおよびフレクション-Aのカーソル部を差し込むことによって、立位体前屈および長座位体前屈の測定に使用することができます。
質量(kg)約7.5寸法約454(W)×352(D)×402(H)mmアズワン品番69-8551-43
フレーバーライフ 精油 ラベンダー・フランス 1000mL フレーバーライフフレーバーライフ 精油 ラベンダー・フランス 1000mLフレーバーライフ
72,980税込80,278
1個(1000mL)
5日以内出荷
ハーバル調の甘い香りが特徴です。ラベンダーの名産地、南フランスのプロヴァンス産です。ラベンダートゥルー・真正(しんせい)ラベンダーの名前でも知られています。「穏やかな眠りを誘う香り」としてとても有名ですが、たくさんの芳香成分が含まれていることから、アロマテラピーでは、昔から様々な用途で使われてきました。お部屋に広がるラベンダーの香りは、リラックスさせてくれます。一日の終わりに自分の時間を過ごす時、ゆったりとした気分になりたい時におすすめです。メーカーのラベンダーブルガリアに比べてややさっぱりとした香りです。香りの相性マジョラムやゼラニウムなどとブレントするとさらに深みと温かみのある香りになります。また、ペパーミントやローズマリーと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。柑橘全般とも相性は抜群です。学名:Lavandula angustifolia原産国:フランス抽出方法:水蒸気蒸留法抽出部位:花「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)粘性の高い精油について粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど最後まで使い切りたい時キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE質量(g)1620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×220配合配合精油:ラベンダー・フランス
低速電動ウォーカー 家庭用  DK-208 大広製作所低速電動ウォーカー 家庭用 DK-208大広製作所
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷
組立不要アップライトバイク DK-8702P 大広製作所組立不要アップライトバイク DK-8702P大広製作所
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
シート付きエリプティカルバイク DK-8509H 大広製作所シート付きエリプティカルバイク DK-8509H大広製作所
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
ローイング エア+マグネット併用式  DK-7115 大広製作所ローイング エア+マグネット併用式 DK-7115大広製作所
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
リカンベントバイク 家庭用  DK-8718RP 大広製作所リカンベントバイク 家庭用 DK-8718RP大広製作所
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
リカンベントバイク 家庭用  DK-8604R 大広製作所リカンベントバイク 家庭用 DK-8604R大広製作所
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
ポータブルデジタル体重計 検定品  PB-150H CAS[はかり]ポータブルデジタル体重計 検定品 PB-150HCAS[はかり]
67,980税込74,778
1台
9日以内出荷
スマートスケール 検定品  AD-6210 A&D(エー・アンド・デイ)スマートスケール 検定品 AD-6210A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
スマートスケール 検定品  AD-6209 A&D(エー・アンド・デイ)スマートスケール 検定品 AD-6209A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
エリプティカルバイク 電動負荷式  DK-8900 大広製作所エリプティカルバイク 電動負荷式 DK-8900大広製作所
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ 001シリーズ ダイヤ工業労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ 001シリーズダイヤ工業
89,980税込98,978
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。蒸れ防止のためのストレッチ性のあるメッシュ素材を使用して通気性を確保しています。
動力空気圧
リバーシブルジョイントマット 2cm ブルー×レッド BODYMAKERリバーシブルジョイントマット 2cm ブルー×レッドBODYMAKER
50,768税込55,845
1セット(16枚)
8日以内出荷
練習や試合用として使われるジョイントマット・シリーズ。転倒や衝撃のダメージ緩和を考え、高い発泡のE.V.A.を採用し、従来の1.5倍の衝撃吸収力(メーカー比)を実現しました。
材質E.V.Aブルー×レッドサイズ1m×1m×2.0(±5%)cm硬度50度
リバーシブルジョイントマット 2cm ホワイト×ブラック BODYMAKERリバーシブルジョイントマット 2cm ホワイト×ブラックBODYMAKER
50,768税込55,845
1セット(16枚)
8日以内出荷
練習や試合用として使われるジョイントマット・シリーズ。転倒や衝撃のダメージ緩和を考え、高い発泡のE.V.A.を採用し、従来の1.5倍の衝撃吸収力(メーカー比)を実現しました。
材質E.V.Aホワイト×ブラックサイズ1m×1m×2.0(±5%)cm硬度50度
万能ゴムチューブ 約5cm×2m ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]万能ゴムチューブ 約5cm×2mASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
56,980税込62,678
1個(30本)
6日以内出荷
使い方いろいろ、全長約2mの天然ゴム製チューブ!折幅約5cm、全長約2mの天然ゴム製のチューブです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。
仕様●素材:天然ゴム●色:ブラウン●規格:折径5cm×2m●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:軽度
CICIBELLAプレミアムシートマスク 12袋×8箱入 ケイセイCICIBELLAプレミアムシートマスク 12袋×8箱入ケイセイ
61,980税込68,178
1ケース(8箱×12袋)
8日以内出荷
1枚あたり21mL美容液、贅沢な美容成分を配合、無添加なので敏感肌の方にも 香料は自然の精油のみ使用、安心の日本製シート使用 ほどよい厚さでつけ心地もGood
仕様●幅150×奥行15×高さ200mm●内容量:1袋(7枚)
ラックスMGディスペンサーBP550 マグネット 1ケース 24個入 アスベルラックスMGディスペンサーBP550 マグネット 1ケース 24個入アスベル
56,549税込62,204
1ケース(24個)
6日以内出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。ボタンプッシュで吐出できます。
美ルル ヒカリ KRDシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ KRDシリーズビューティフルエンジェル
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
光がお顔を包み込む 贅沢なワイド三面鏡設計
不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ 三和[店舗什器・備品]不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ三和[店舗什器・備品]
57,980税込63,778
1ケース(1000枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
光を通さず安眠をサポートします
仕様●サイズ:70×180mm●紐:180mm●素材:不織布●内袋:100枚×10袋
ラックスMG 湯おけ マグネット 1ケース 40個入 アスベルラックスMG 湯おけ マグネット 1ケース 40個入アスベル
54,648税込60,113
1ケース(40個)
6日以内出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。 水切りができて乾きやすいです。
仕様●材質:本体/PP・ラバーマグネット●単品JANコード:4974908582295アズワン品番67-8740-61

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア