6,146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき 測定方式予測式+実測式 仕様ずれにくいフラット感温部 付属品収納ケース、お試し用電池内蔵 電源リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g)約18(電池含む) 表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間予測:20秒、実測:10分 メモリー前回値 ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示) 材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール 質量(g)10 測定方式予測方式・実測方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8 電池LR41 1個使用 検温部位脇下
1個
1,439 税込1,583
当日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。 仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり 種別固定用(非伸縮) テープ長さ(m)12 テープ種類非伸縮
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紐を引っ張るだけで瞬間ホールド。装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート。多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます。装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します。長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ。通気性のいいメッシュ素材でムレを予防
用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後 材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式 内容量(mL)20 分類食品添加物 主成分1mL中ハッカ油1mL含有 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35 アズワン品番65-0468-25 使用期限4年 メーカー商品コード47885578
1本
859 税込928
当日出荷

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
649 税込714
当日出荷

ひび・あかぎれ・しもやけ、手荒れを治す黄色いクリーム。うるおいのある健康な肌へ。手だけでなく、ひじ・ひざ・かかとなど全身に。
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。 エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。 気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。
種類炭酸飲料 シリーズリアルゴールド 容器 本数30 原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニン アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63~150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
1ケース(160mL×30本)ほか
3,198 税込3,454
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)90 質量(g)55 タイプ手用 刃幅(mm)10
1個
459 税込505
当日出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
欠品中

平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。 背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用 測定方式予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃)32.0~42.0 付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g)14(電池含) 測定時間予測:60秒、実測:10分 メモリー前回値 使用電池CR1025×1 電池交換可能 電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

検温部位わき下・口中 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式実測式 仕様(感温部)サーミスタ 付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g)12(電池含む) 測定精度±0.1℃ 表示方式3桁+℃ 使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池交換可能 使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位0.1℃ 電池寿命約5000回(実測:10分) 保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10 防水性JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
759 税込835
当日出荷

目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4 仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし テープ地色ベージュ テープ種類ハード伸縮
1個
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)40×137×7 医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12 仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり テープ地色ベージュ テープ種類非伸縮
1巻ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書 測定方式オシロメトリック 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5 使用電池単4形乾電池2本 測定範囲(mmHg)0~299 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g)1300 ひょう量(kg)150 電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280 計測範囲5~150kg 電池寿命1年 精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。 度数+1.00、+2.00、+3.00 (弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン 質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90 材質(フレーム)プラスチック ディスプレイプラスチック 材質(レンズ)プラスチック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途筋肉を保護・サポートを目的に使用 テープ種類キネシオテープ 長さ(m)5 素材コットン ベージュ
1箱(8巻)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰の不安感を軽減。 生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。 人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ男女兼用 適合部位腰用 性別男女兼用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰部をがっちり固定する腰用コルセット。 前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。 また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。 樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。 補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。 メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール 幅(cm)16 適合部位腰用 性別男女兼用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強 テープ長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能つる伸縮可 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカハードコート 調整機能長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として ブラック 材質ナイロンメッシュ、生ゴム 適合部位腰部 性別男性用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります