絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(6)
  • 家庭用管理医療機器(5)
  • 届出不要の管理医療機器(1)
ブランド
  • タニタ
  • パール(PEARL)(324)
  • DANNO(ダンノ)(217)
  • 貝印(128)
  • ピップ(94)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
  • D&M(86)
  • アルインコ(84)
  • フレーバーライフ(84)
  • オムロンヘルスケア(82)
  • アルケア(79)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(77)
  • セルヴァン(76)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(71)
  • アズワン(67)
  • 三進興産(67)
  • ケンツメディコ(65)
  • ハート光学(61)
  • ソルボセイン(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
    付属品アルカリ単3乾電池2本材質ABS、AS寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用ひょう量(kg)150最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)最小表示(g)100本体質量(kg)約1.1(電池含)文字高(mm)52消費電流(mA)最大30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
  • 非接触体温計 BT543 タニタ

    非接触体温計 BT543

    タニタ(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様告知音あり(サイレントモード付)材質ABS、PMMA電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9測定方式赤外線式表示体温3桁表示分類(装着部)BF形消費電流(mA)20以下測定時間(秒)約1保護装置内部電源機器(電撃に対して)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)オートパワーオフあり電池寿命約5000回(手動電源オフ時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000測定部位バックライトあり一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器最小表示(℃)0.1
  • アナログヘルスメーターHA-861GY タニタ

    アナログヘルスメーターHA-861GY

    タニタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
    材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
  • アナログヘルスメーターHA-861WH タニタ

    アナログヘルスメーターHA-861WH

    タニタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
    材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
  • タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタ

    タニタ手首式血圧計 BP-213

    タニタ(23件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000測定部位手首医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタ

    タニタ手首式血圧計 BP-212

    タニタ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000測定部位手首医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ジムボール タニタ

    ジムボール

    タニタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ タニタサイズで適切なボディサイズになろう 消費カロリーが22%アップ。 ・椅子に座っている時を比較。 ・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。 アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本仕様耐荷重150kgのバランスボール材質PVCシルバー直径(Φmm)650材質(本体)PVC質量(g)約1200本体質量(kg)約1.2保証期間1年
  • タニタサイズ バランスクッション タニタ

    タニタサイズ バランスクッション

    タニタ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本材質PVC寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330グレー材質(本体)PVC質量(g)約1000使用温度範囲(℃)0~40耐荷重(kg)100本体質量(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
  • 専用プリンター用紙4巻セット タニタ

    専用プリンター用紙4巻セット

    タニタ
    3,298税込3,628
    1式(4巻)
    当日出荷
    適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60質量(g)約540ロール幅(mm)58ロール長さ(m)37
  • 歩数計 PD-645 タニタ

    歩数計 PD-645

    タニタ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
    付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁検出方式振り子式精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
  • デジタルヘルスメーターHD-670WH タニタ

    デジタルヘルスメーターHD-670WH

    タニタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
    付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本材質ABS、AS、PE電源(V)DC3 単3形乾電池2本最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g本体質量(g)約 740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200文字高(mm)30その他の機能ステップオン機能電池寿命約1年(1日5回はかった場合)計量範囲0 ~ 150 kg
  • タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタ

    タニタ上腕式血圧計 BP-222

    タニタ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、PC、ナイロン寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ナイロン質量(g)約255(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約255(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 体組成計インナースキャン50 タニタ

    体組成計インナースキャン50

    タニタ(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
    付属品単4乾電池×4本材質強化ガラス、ABS、SUS、PE寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)1.5(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4形乾電池4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量最小表示(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
    材質ABS、AS樹脂、PE質量(kg)約0.99ホワイト電源DC3Vまたは単3形乾電池×2ケース入数6目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5測定範囲(kg)最大150
  • ヘルスメーター HA-650 タニタ

    ヘルスメーター HA-650

    タニタ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
  • MC-780A専用印刷台紙 タニタ

    MC-780A専用印刷台紙

    タニタ
    14,980税込16,478
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    適合MC-780A寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160サイズA4質量(g)約5500
  • タニタ 体組成計 FS200 WH タニタ

    タニタ 体組成計 FS200 WH

    タニタ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    体組成計 スタンダードモデル
    付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1100(電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重最小表示(g)100最小目盛100g測定単位100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
  • デジタルヘルスメーター HD-665 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-665

    タニタ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
    用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本最小表示(g)50目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)機能ステップオン機能最小目盛50g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217設定項目地域:5区分
  • タニタサイズ エクササイズマット タニタ

    タニタサイズ エクササイズマット

    タニタ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    5日以内出荷
    からだの位置が確認できるライン入り。 手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。 運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。 マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。 伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。 裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。 PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。 水洗いが可能です。
    付属品取扱説明書材質TPE寸法(mm)幅610×高さ6×奥行1740グリーン材質(本体)TPE質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~35本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×6×1740保証期間6ヶ月寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅610×高さ6×奥行1740
  • 体組成計 BC-331 タニタ

    体組成計 BC-331

    タニタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
  • 3Dセンサー搭載歩数計 タニタ

    3Dセンサー搭載歩数計

    タニタ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
    付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)質量(g)28(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個検出方式3Dセンサー文字高(mm)219表示項目歩数保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
  • デジタルヘルスメーター HD-366 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-366

    タニタ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
    付属品アルカリ単4乾電池×4本仕様ISO9001対象材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320質量(kg)3(乾電池含む)ブラック測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約3000(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本ひょう量(kg)200電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)51消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
  • 業務用体重計 WB-260A タニタ

    業務用体重計 WB-260A

    タニタ
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタトラスコ品番765-8753材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
    付属品単4乾電池2本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)メタリックブルー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V 単4形乾電池2本ひょう量(kg)150電源DC3V、単4乾電池2本使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
  • 3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 タニタ

    3Dセンサー搭載歩数計 億歩計

    タニタ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
    付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数検出方式3Dセンサーメモリー14日間保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
  • デジタルヘルスメーター HD-395 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-395

    タニタ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
    付属品単3乾電池×4本仕様ISO9001対象トラスコ品番765-8630材質ABS、AS寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278質量(kg)1.1(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)電源(V)DC6、単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)46消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
  • タニタサイズ リングダンベル タニタ

    タニタサイズ リングダンベル

    タニタ
    969税込1,066
    1台
    5日以内出荷
    穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
    付属品取扱説明書材質PVC、鉄材質(本体)PVC、鉄使用温度範囲(℃)0~40保証期間6ヶ月
  • タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ

    タニタサイズ ソフトエキスパンダー

    タニタ
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
    付属品取扱説明書材質TPEグリーン材質(本体)TPE使用温度範囲(℃)0~35
  • タニタ電子体温計 タニタ

    タニタ電子体温計

    タニタ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    大型液晶表示+バックライトで結果が見やすく。先端部が柔らかい+「聴こえやすい音」でより使いやすい体温計。平均予測時間を短くし利便性をアップ。・測定開始・終了音が聞こえにくく、測りにくさを感じた事がある方。・夜間など暗いところで測定することのある方。・いままでの体温計の表示が小さく感じられる方。・お子さんを測定することのある方。におすすめです。
    付属品取扱説明書(保証書付)、保護ケース、お試し用電池(CR2032×1個)タイプわき専用測定方式予測(約15秒)、実測(10分)表示3桁表示、最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 体組成計BC772WH タニタ

    体組成計BC772WH

    タニタ
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    ・体重を支えるだけの脚の筋肉量があるかを「脚点」として点数化。 。・「脚点」は50~150 ポイントで表示され、点数に応じて「良い」「やや低い」「低い」の3段階で判定。・加齢の影響を受けやすい脚の筋肉量をチェックして、脚力低下に早めの対策を。・体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 。・測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ」※で毎日の測定継続をサポート。・乗るだけで測定ができる「乗るピタ」を搭載。 ・立てかけ収納OK。 ・26mmの薄さで乗りやすい。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単4形マンガン乾電池(R03))×4本仕様乗るピタあり(立てかけ収納対応)材質HIPS、ABS、PE、強化ガラス、ステンレスホワイト電源DC6V 単4形マンガン乾電池(R03)×4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体脂肪率:5.0~75.0% 0.1 %単位 対象年齢6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位 対象年齢18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、基礎代謝量:1 kcal/日単位 対象年齢18~99才 判定:少ない/標準/多い、筋肉量:0~100kgまで100g単位 100kg以上200 g単位 対象年齢6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才)、BMI:0.1 単位 対象年齢6~99才本体質量(kg)約1.6文字高(mm)30その他の機能脚点:50~150Pt(1Pt単位) 脚点判定:低い/やや低い/良い (脚点・脚点判定ともに対象年齢:18才~99才)保証期間1年メモリー機能前回値計量範囲0~150kg登録人数5人適合年齢(歳)1才単位、18~99才本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×26×280
  • 体組成計 FS102 タニタ

    体組成計 FS102

    タニタ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1400(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本最小表示(g)100本体質量(kg)約1.4(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25文字高(mm)約28機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200gデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210登録人数5人+ゲストモード適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
  • 体組成計 BC759 タニタ

    体組成計 BC759

    タニタ
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。 測定結果は自動でスクロール表示。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 日本製。小型で1人暮らしの方向き。 インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約880(乾電池含む)電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200本体質量(g)約880(乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33文字高(mm)30機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり消費電流(mA)(最大)60最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年間最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99
  • 体組成計 インナースキャンデュアル RD931L タニタ

    体組成計 インナースキャンデュアル RD931L

    タニタ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    無線LAN通信とBluetooth®;通信が可能 4CTechnology搭載でより真値へ。 筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。 体重50g単位の高精度測定。 「脈拍測定機能」を搭載。 Bluetooth®;通信および無線LAN通信可能。 iPhone・Androidスマートフォンと連携。 毎日使うものだから手軽な充電池式。
    付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B)仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才)材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウムひょう量(kg)(最大計量)180電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い本体質量(kg)約 2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり保証期間1年通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)モードアスリート:あり、ゲスト:ありバッテリー容量(mAh)550判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才登録人数4人
  • 体組成計 BC764 タニタ

    体組成計 BC764

    タニタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    充実した機能でお手頃価格の体組成計エントリーモデル
    用途健康の為に体重計から体組成計に買い替えをお考えの方。手軽に健康管理を行いたい方。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)×4本)材質ABS、AS、PE、PET、ステンレス寸法(mm)幅278×高さ36×奥行285質量(kg)約1.2ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1200(乾電池含む)電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池(R6)×4本測定項目体脂肪率・BMI・筋肉量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・前回値表示・登録人数5名+ゲストモード最小表示(g)100単位(0 kg~100 kg)、200単位(100kg~150 kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×36×285最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅278×高さ36×奥行285
  • 体組成計インナースキャン タニタ

    体組成計インナースキャン

    タニタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
    ひょう量(kg)150目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
  • タニタ 手首式血圧計 タニタ

    タニタ 手首式血圧計

    タニタ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    どこでも手軽に使える手首式。・正しい測定姿勢をサポート。・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用。・バックライト付き。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
    その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動 タニタ

    タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動

    タニタ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    どこでも手軽に使える手首式。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・正しい測定姿勢をサポート。・毎日の測定を簡単に。・充実した機能
    その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 体組成計 BC-333L タニタ

    体組成計 BC-333L

    タニタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付きです。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポートいたします。 Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送できます。 対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できます。 50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチします。
    用途毎日の健康管理に。付属品お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(R6)×4本)、取扱説明書(保証書付)材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)310高さ(mm)36奥行(mm)274電源(V)単3乾電池×4本電源単3乾電池×4本測定項目体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、推定骨量、体内年齢、BMI、基礎代謝量最小表示(kg)0.05最大計量(kg)表示:150
  • デュアル周波数体組成計 DC13C タニタ

    デュアル周波数体組成計 DC13C

    タニタ
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
    付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻材質ABS、ステンレス、鉄使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)36ひょう量(kg)(最大計量)200電源ACアダプター(12V 3A)最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg測定方式体重:電気抵抗線式本体質量(kg)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603測定方法デュアル周波数(2周波数)入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm機能音声:なし用紙専用感熱式プリンター用紙測定周波数6.25kHz/50kHz測定電流500μA以下表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など保証期間1年材質(電極)ABSメッキインターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート測定部位全身(4電極BIA法)測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)出力装置感熱式プリンター(内蔵)
  • 体組成計 RD915 タニタ

    体組成計 RD915

    タニタ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。 筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298質量(kg)約2.1測定範囲0 ~ 180 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約2100(電池含む)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本ひょう量(kg)180電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数最小表示(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298文字高(mm)31機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり最小目盛50g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高いデータメモリあり ※対応アプリで表示保証期間1年最大計量(kg)180最小目盛(g)50通信機能Bluetooth Low Energy technology寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)登録人数4人適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア