2ページ目: 計測・測定機器

237件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケッタブル肺活量計専用マウスピースKC用 ツツミ

    ポケッタブル肺活量計専用マウスピースKC用

    ツツミ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1式(50個)
    当日出荷
    適合品番KC松吉医科器械コード02-3795-01
  • ポケット角度計(ゴニオメーター) ユーメド貿易

    ポケット角度計(ゴニオメーター)

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ピンチセンサー 酒井医療

    ピンチセンサー

    酒井医療
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
    用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
  • プルセンサー 酒井医療

    プルセンサー

    酒井医療
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
    用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内
  • モービィZ 酒井医療

    モービィZ

    酒井医療
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
    用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
  • 白金線 TGK(東京硝子器械)

    白金線

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ0.3×10松吉医科器械コード08-2690-01
  • ファンパッドLC ファルマ

    ファンパッドLC

    ファルマ
    9,998税込10,998
    1パック(25枚)
    11日以内出荷
    ホルマリン中和剤を含有した吸収力の高いパッドです。ほどよい硬さのマットタイプ。
    シートサイズ(mm)200×280松吉医科器械コード24-4708-00
  • パラワイプ ファルマ

    パラワイプ

    ファルマ
    5,398税込5,938
    1パック(50枚×3本)ほか
    6日以内出荷
    ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。ウェットティッシュタイプ。
  • ティッシュマーキングダイライナー ファルマ

    ティッシュマーキングダイライナー

    ファルマ
    5,798税込6,378
    1式(3本)
    6日以内出荷
    生検組織、病理標本用固定臓器のマーキング用色素です。細い筆先は微小検体のマーキングに最適です。
    容量(mL)3
  • 数取器(連式) 京北計器工業

    数取器(連式)

    京北計器工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。
    付属品インデックスシール材質ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R)
  • ラインテープW50 トーエイライト

    ラインテープW50

    トーエイライト
    3,498税込3,848
    1組(4巻)
    6日以内出荷
    反復横とび、20mシャトルランのラインに鮮明な色でラインテープに適しています。
    材質軟質ビニルフィルム質量(g)250/巻寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×20
  • 長座体前屈測定器1 トーエイライト

    長座体前屈測定器1

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
    仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm)質量(kg)4幅(cm)【T型カーソル】40長さ(cm)104全高(cm)34アズワン品番61-9672-30主材質木製抗菌仕上
  • デジタルカフ圧計 イワキ

    デジタルカフ圧計

    イワキ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲Tモード/0~63H2O、Lモード・Fモード/0~126H2O電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定モードTモード/気管内チューブ使用時、Lモード/ラリンゲルマスク使用使用時、Fモード/制限無しアズワン品番8-8378-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000025医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メディカル角度計 25-3090 アズワン

    メディカル角度計 25-3090

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    翌々日出荷
    角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
    仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛)材質PMMA(アクリル)全長(mm)175(折りたたみ時)アズワン品番0-8150-11
  • 油圧ピンチゲージ 酒井医療

    油圧ピンチゲージ

    酒井医療
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
    測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
  • アムソーブプラス(CO2ガス吸収剤) フジメディカル

    アムソーブプラス(CO2ガス吸収剤)

    フジメディカル
    31,980税込35,178
    1式(12袋)
    5日以内出荷
    強アルカリのナトリウムやカリウムを含まない、安全性に優れた二酸化炭素吸収剤です。 麻酔薬とは化学反応せず有害物質を生成しません。 CO2ガス吸収後はホワイトからバイオレットに色が変化し、一度変化したら元のホワイトに戻りません。
    成分水酸化カルシウム寸法(mm)(粒子)2.5~5.0吸収量(CO2)120L/kg平均温度(℃)術中1時間後:36松吉医科器械コード23-7472-00
  • DPD試薬粉末分包 日本医療器研究所

    DPD試薬粉末分包

    日本医療器研究所
    769税込846
    1式(50包)
    翌々日出荷
    松吉医科器械コード23-5090-01
  • 松浪 サイトセッター 松浪硝子工業

    松浪 サイトセッター

    松浪硝子工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    手軽でコンタミネーションのないスプレー式細胞固定剤です。 スプレー後5~6分で細胞の固定が完了しますので、時間が短縮化されます。 経時安定性に優れ、染色性は従来法と変わりません。 ハンディータイプでスライドグラス180枚以上に噴霧できます。
    成分ポリエチレングリコール、イソプロピルアルコール(30mL)松吉医科器械コード23-5029-00
  • 減塩モニタ用センサ 河野エムイー研究所

    減塩モニタ用センサ

    河野エムイー研究所
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    適合品番KME-03松吉医科器械コード23-2824-01
  • デジタル長座体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座体前屈計

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
    質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
  • フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型) 竹井機器工業

    フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)

    竹井機器工業
    144,880税込159,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
    仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
  • 国際標準角度計 タイガー医療器

    国際標準角度計

    タイガー医療器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)317松吉医科器械コード23-3033-00
  • 脳波計用紙 (印刷入上質紙) 小林クリエイト

    脳波計用紙 (印刷入上質紙)

    小林クリエイト
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様メーカー相当品タイプ印刷入上質紙適合メーカー日本光電工業株式会社
  • 定量知覚針 10-20g ユフ精器

    定量知覚針 10-20g

    ユフ精器
    31,500税込34,650
    1個
    4日以内出荷
    知覚検査を数値化出来ます。
    規格10~20g医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 長座体前屈測定器SH トーエイライト

    長座体前屈測定器SH

    トーエイライト
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
    仕様T型カーソル高さ2段階(25・30cm)材質本体:アルミ、キャスター:樹脂質量(kg)2寸法(cm)長さ100×全高30、T型カーソル幅30測定範囲(cm)0~85、メモリ0.1cm単位
  • 長座体前屈測定器2 トーエイライト

    長座体前屈測定器2

    トーエイライト
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    木材の優しい感触。スタンダードタイプ
    仕様カーソル高さノブボルト1本固定の2段階(27.5・32.5cm)材質木製:抗ウイルス加工(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)質量(kg)2.5寸法(cm)長さ105×全高33×T型カーソル幅40測定範囲(cm)0~100、メモリ0.1cm単位
  • 外部出力ケーブル 酒井医療

    外部出力ケーブル

    酒井医療
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アナログデータを出力するための専用ケーブル
    用途(モービィオプション品)その他コネクタ部/USB(micro-B)to BNC(オス)ケーブル長(mm)約1000
  • 喘息日誌 PEAKFLOWDIARY MY-0020 A4・14シュウカン   25-3265-00 松吉医科器械

    喘息日誌 PEAKFLOWDIARY MY-0020 A4・14シュウカン 25-3265-00

    松吉医科器械
    149税込164
    1冊
    翌々日出荷
    喘息の症状を自己管理するために、毎日の体調や日常生活、ピークフロー値を簡単に記録できる日誌です。ピークフロー値を測定し、日誌をつけることにより、自分の症状を把握しやすくなり、また医師に見せることによって診断や治療の助けとなります。14週間分の体調やピークフロー値を記録できます。
  • 乳児用フィンガークリッププローブ ユビックス

    乳児用フィンガークリッププローブ

    ユビックス
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 身長計(金属製) ツツミ

    身長計(金属製)

    ツツミ
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    身長測定の定番品 左右両目盛タイプですので、どちら側からも読み取りができます。
    材質支柱:アルミ軽合金、カーソル:ABS、台座:スチール(粉体塗装)質量(kg)5.9アイボリー載台寸法(mm)310×370測定範囲(cm)60~200
  • 長座体前屈測定器5 トーエイライト

    長座体前屈測定器5

    トーエイライト
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作 25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現 デジタル回転カウンター 直進性ゴムキャスター 組立しやすいガイド付 組立簡単、収納コンパクト
    用途体力測定、組立式仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31高さ調節2段階(25・30cm)
  • パラクリーナーSS ファルマ

    パラクリーナーSS

    ファルマ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。
    種別詰替用容量(mL)1000松吉医科器械コード23-2009-01
  • ビークリーマーカーMRスポット オリオン・ラドセーフメディカル

    ビークリーマーカーMRスポット

    オリオン・ラドセーフメディカル
    33,980税込37,378
    1パック(40個)
    7日以内出荷
    MRI専用に開発した素材を使用したマーカーです。患者の皮膚に貼り付けてMRI撮影をすることで撮影画像にマーカー部位が写り、正確な位置確認や撮像範囲が明確になります。
  • ADE乳児用身長計(アルミ製) ADE

    ADE乳児用身長計(アルミ製)

    ADE
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
    材質支柱/アルミ、カーソル/ABS質量(g)約700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1110×140測定範囲(cm)20.0~100.0(0.2単位)松吉医科器械コード23-3000-00
  • ADEポータブル身長計 ADE

    ADEポータブル身長計

    ADE
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
    材質ABS質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×590×2140載台寸法(mm)348×410測定範囲(cm)15.0~210.0折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×620×130松吉医科器械コード24-6009-00
  • 痛覚計 竹井機器工業

    痛覚計

    竹井機器工業
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
    寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
  • メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC)

    メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット

    タケダコーポレーション(TTC)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
    付属品クリップ付きケース×1個セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18全長(mm)【デバインダー】123寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5目盛2×RR25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-04
  • パルスオキシメーターケース ナビス(アズワン)

    パルスオキシメーターケース

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    翌々日出荷
    クッション性が高く、保護用ケースして使用可能! 伸縮性のある素材を使用したケースです。 ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
    種別55×25×80mm材質クロロプレンゴム寸法(mm)55×25×80アズワン品番7-3052-01
  • デジタル屈折計 アズワン

    デジタル屈折計

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷
    自動温度補正機能付です。
    寸法(mm)115×58×30測定範囲血清蛋白/0.0~12.0、尿比重/1.000~1.080質量(g)165測定精度血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001%アズワン品番7-5074-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000025防水性IP67医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 壁掛け式簡易身長計 seca206 seca (セカ)

    壁掛け式簡易身長計 seca206

    seca (セカ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様ロールアップ式材質ABS樹脂測定範囲0~2200mm質量(g)202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125最小目盛1mmアズワン品番8-1964-01
計測・測定機器