絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(324)
  • 医家向け管理医療機器(557)
  • 届出不要の管理医療機器(7)
ブランド
  • ファイコン(176)
  • 新鋭工業(128)
  • 片桐医科工業(109)
  • アズワン(108)
  • 高田ベッド製作所(88)
  • ナビス(アズワン)(71)
  • 日腸工業(67)
  • 日昭産業(64)
  • トップ(54)
  • 松吉医科器械(52)
  • ブルークロス(51)
  • TERMO(テルモ)(49)
  • 小池メディカル(44)
  • NIPRO(ニプロ)(41)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(41)
  • 松本製器(38)
  • カーディナルヘルス(37)
  • アトムメディカル(33)
  • エスコ(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械飴ゴム管 (スーパーテックス)松吉医科器械(15件のレビュー)
249税込274
1本(1m)
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップトッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)トップ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)ほか
当日出荷
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ トップトッププラスチックシリンジトップ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100本)ほか
当日出荷
ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコ ロールシーツ 松吉医科器械マイスコ ロールシーツ松吉医科器械(6件のレビュー)
779税込857
1式(120シート)
当日出荷
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。 裏面には防水加工を施しています。 300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
大容量シリンジ 500mL アズワン大容量シリンジ 500mLアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
配線器具 東芝ライテック配線器具東芝ライテック(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
サルバ 吸水シート 白十字サルバ 吸水シート白十字(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50枚)ほか
当日出荷
多目的に使えるディスポの吸水シートです。高吸収ポリマーが血液や浸出液などを素早く吸収します。
チューブクランプ アズワンチューブクランプアズワン(2件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110医薬品医療機器等法一般医療機器
一重四角巾 ナガイレーベン一重四角巾ナガイレーベン(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン材質綿100%(カツラギ)
スキン・マーカー 日本コヴィディエンスキン・マーカー日本コヴィディエン(3件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先(針なし)VAN(翼工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル トップトップ硝子注射筒 インターチェンジャブルトップ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ ツベルクリン用 トップトッププラスチックシリンジ ツベルクリン用トップ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
タイプ針無医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023医薬品医療機器等法一般医療機器
整理トレー 101×310×78mm イノマタ化学整理トレー 101×310×78mmイノマタ化学
159税込175
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)101×310×78質量(g)132gアズワン品番8-4353-01
イージーリムーバブル 美容整形用 VISCOTイージーリムーバブル 美容整形用VISCOT
319税込351
1個ほか
当日出荷
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95ペン先径(Φmm)3
シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ポアロン透明チューブ クニイポアロン透明チューブクニイ
2,388税込2,627
1個(20m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。
材質軟質ポリ塩化ビニール
メディカルシーツ イワツキメディカルシーツイワツキ(2件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。 レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。 カラーは白とブルーの2種類。 コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
滅菌ドレープ 穴あき・テープ付き AWシリーズ ナビス(アズワン)滅菌ドレープ 穴あき・テープ付き AWシリーズナビス(アズワン)
1,398税込1,538
1パック(10袋×1枚)
翌々日出荷
●表面は吸水性の不織布、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。
材質PPスパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm 原田産業気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm原田産業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30枚)
翌々日出荷
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口 トッププラスチックシリンジ 01008 20mL 横口トップ
1,998税込2,198
1箱(50本)
欠品中
筒先横口材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)20滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
ビニールチューブ 牧口ゴムビニールチューブ牧口ゴム(2件のレビュー)
42税込46
1個(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
キャスター付踏台 ナビス(アズワン)キャスター付踏台ナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
プラスチックシリンジ 01007 10mL 横口 トッププラスチックシリンジ 01007 10mL 横口トップ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
欠品中
外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。
筒先横口材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)10滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
タイヨースポイト 太陽医療品製作所タイヨースポイト太陽医療品製作所(3件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷から8日以内出荷
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引器用交換部品 ミニック-II・セパ-II共通 新鋭工業吸引器用交換部品 ミニック-II・セパ-II共通新鋭工業
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミニックS-II、ミニックW-II共通の交換部品です。
クリーントレー アズワンクリーントレーアズワン
1,643税込1,807
1式(100枚)
当日出荷
耐水性に優れた冶具置き用ディスポトレー。 フレッシュパルプ100%の国産原紙、国内製造。 オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
カテータークランプ eastsidemedカテータークランプeastsidemed(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1式(10個)ほか
当日出荷
DIBキャップ ディヴインターナショナルDIBキャップディヴインターナショナル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
尿道留置バルーンカテーテル患者さんの必需品。採尿袋から開放されて片手で排尿操作が可能。
ステンレスバット 蓋付 アズワンステンレスバット 蓋付アズワン(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスの
材質ステンレス(SUS304)
プロシェア滅菌ドレープ 600×600mm 6060 ナビス(アズワン)プロシェア滅菌ドレープ 600×600mm 6060ナビス(アズワン)
1,683税込1,851
1箱(10袋)
翌々日出荷
吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)600×600仕様EOG滅菌済(個包装)材質SMS不織布タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ型番6060アズワン品番8-5945-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000医薬品医療機器等法一般医療機器
デンタルディスポトレー DDT-5 アズワンデンタルディスポトレー DDT-5アズワン
1,762税込1,938
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100%寸法(mm)220×130×15下部寸法(mm)190×100耐熱温度(℃)220アズワン品番8-2508-01
PPバット 日本医理器材PPバット日本医理器材
349税込384
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) フィルター(5個入) 新鋭工業吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) フィルター(5個入)新鋭工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様フィルター(5個入)アズワン品番7-1241-09
万能壷(SUS304) オオモリ万能壷(SUS304)オオモリ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
優肌絆 不織布 スモールパック 3251S(12MM×7M)8カンイリ ニトムズ優肌絆 不織布 スモールパック 3251S(12MM×7M)8カンイリニトムズ
1,398税込1,538
1箱
当日出荷
優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
...
処置・手術