電動鼻水吸引器ハンディEDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)翌々日出荷
片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。
お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。
吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)吸引圧(kPa)-62±10%寸法(mm)128×51.3×36.5電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)防塵防水性能IP22質量(g)130仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%アズワン品番7-8248-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
マスター台ナビス(アズワン)税込¥30,690¥27,900