カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ファイコン(176)
- 新鋭工業(129)
- アズワン(110)
- 片桐医科工業(110)
- 高田ベッド製作所(88)
- 松吉医科器械(86)
- ナビス(アズワン)(84)
- 日昭産業(68)
- 日腸工業(67)
- トップ(58)
- イワツキ(55)
- NIPRO(ニプロ)(49)
- TERMO(テルモ)(46)
- 小池メディカル(42)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- 松本製器(38)
- アトムメディカル(34)
- エスコ(32)
- ブルークロス(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 24ページ目
24ページ目: 処置・手術

ステンレス消毒盤台(メーヨー型)
スギモト産業¥65,980~税込¥72,578~1台21日以内出荷さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製の消毒盤台です。材質ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50サイズ(mm)昇降:800~1200
シリコン編組ガラスチューブ 50m
日星電気¥7,998~税込¥8,798~1巻6日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
シリコン編組ガラスチューブ 25m
日星電気¥9,398~税込¥10,338~1巻6日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
シリコン編組ガラスチューブ 100m
日星電気¥6,098~税込¥6,708~1巻5日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
LED100球イルミネーションライト WJシリーズ
ウィキャン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷から8日以内出荷100球あるからしっかり飾れます、カラフルカラーが色鮮やかで美しい、お庭やツリー、お部屋のデコレーションを楽しめます、連続点灯と点滅が選べます、ソーラー充電式なので電気代ゼロ&LEDだから省エネ、明暗センサーで暗くなると自動点灯します、※充電時間は目安となり、季節や天気よる日照時間、日光の強さ、設置場所による日光の当たり方などによります
フレキシブルチューブ
ナビス(アズワン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(30m)ほか翌々日出荷から7日以内出荷耐圧性・弾力性に優れた透明チューブです。表面には筋が入っており、チューブが折れにくくなっています。お好みの長さにカットしてご使用ください。
ミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーバッグ
アズワン¥19,900税込¥21,8901個7日以内出荷バッグに入れながら本体を使用することができます。仕様●サイズ:W400×D300×H270mm●質量:約500g●材質:撥水帆布
356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ
エスコ¥15,500~税込¥17,050~1個翌日出荷アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
LEDインテリアライト ボール型 無段階調光 パールホワイト
イシグロ¥5,898~税込¥6,488~1台10日以内出荷クラシカルなボール状のインテリアライトです。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ
アズワン¥27,100税込¥29,8101個7日以内出荷1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ
アズワン¥27,100税込¥29,8101個7日以内出荷1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
配線ダクト用スポットライト 61-784-73シリーズ
アズワン¥11,100税込¥12,2101個7日以内出荷お店の雰囲気に合わせて光の色を選べます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。仕様●素材:アルミダイキャスト・ポリカーボネート・アクリル●サイズ:直径6.5×L17.3cm●重量:0.4kg●メーカー保証期間:3年
配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ
アズワン¥50,200税込¥55,2201個7日以内出荷放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
ラインコンセント マグネット固定タイプ L 61シリーズ
アズワン¥14,800税込¥16,2801台7日以内出荷ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ
IZUMI(イズミ)¥369,800税込¥406,7801台77日以内出荷テーブルサイドのレバーを握ることで、器械出し看護師一人でも自由に高さを調整できます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。
メディコム スキンマーカー ルーラー付 中字
メディコムジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(50本)4日以内出荷滅菌済みですぐに使用可能なスキンマーカーです。柔軟でフィット性が高いルーラー(15cm)付きです。極細と中字の2サイズがあります。色パープル
シリコーンチューブ SS 10m
クリエートメディック¥3,698~税込¥4,068~1袋(10m)7日以内出荷から94日以内出荷高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。