カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ファイコン(176)
- 新鋭工業(129)
- アズワン(110)
- 片桐医科工業(110)
- 高田ベッド製作所(88)
- 松吉医科器械(86)
- ナビス(アズワン)(84)
- 日昭産業(68)
- 日腸工業(67)
- トップ(58)
- イワツキ(55)
- NIPRO(ニプロ)(49)
- TERMO(テルモ)(46)
- 小池メディカル(42)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- 松本製器(38)
- アトムメディカル(34)
- エスコ(32)
- ブルークロス(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 25ページ目
25ページ目: 処置・手術

カテーテル用固定板D型 5個入
クリエートメディック¥3,998税込¥4,3981箱(5個)7日以内出荷カテーテルの交換、キット製品では対応できない症例に御利用下さい。(内針付拡張用カテーテルのみは単品販売しておりません。)、L字型カテーテルガイドはキンクを防止し、カテーテルを体表に沿わすことができます。、既に留置されているカテーテルにもスリットから簡単に装着できます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。、ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。
カテーテル用固定板C型 5個入
クリエートメディック¥4,998税込¥5,4981箱(5個)8日以内出荷カテーテルの交換、キット製品では対応できない症例に御利用下さい。(内針付拡張用カテーテルのみは単品販売しておりません。)、L字型カテーテルガイドはキンクを防止し、カテーテルを体表に沿わすことができます。、既に留置されているカテーテルにもスリットから簡単に装着できます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。、ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。
レッグバッグ NSタイプ 5枚入
クリエートメディック¥3,198税込¥3,198非課税商品1箱(5枚)翌々日出荷様々なライフスタイルに合わせて使用可能な装着式集尿器です。、チューブ長の調整が可能、▼インレットチューブをカットすることで好みの長さに調整できます。、▼カットしたら別添コネクターをしっかり奥まで差し込みます。、逆流防止弁、▼バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。、排尿口を収納可能、▼排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。、▼衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。、開閉しやすい排尿コック、▼排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。、固定用ベルト1セット付、▼各レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが1セット(2本)付属されているので、便利に衛生的に使用できます。
クリニー採尿バッグカバー 50枚入
クリエートメディック¥6,498税込¥7,1481箱(50枚)欠品中患者様のプライバシーを保護する、採尿バッグ専用カバーです。、POINT、▼1.使い捨てなので衛生的に使用できます。、▼2.ビニール素材なので汚れても簡単に拭き取れます。、▼3.スリット入りなので簡単に容量の確認ができます。
クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入
クリエートメディック¥8,098税込¥8,9081箱(5枚)6日以内出荷天地幅が短く、床に接触しにくい形状 です。 排尿口からの汚染リスクを低減し、尿路感染予防にも配慮されています。、低床ベッドにも対応可能としたコンパクトタイプの精密尿量計付採尿バッグです。、350mL精密尿量計は、余裕を持った時間尿量測定が可能。、ベッドに確実に留められます。、片手で操作可能。、スムーズな排尿の為にチューブの弛みをとります。、新鮮尿の採取が可能。
バックテーブルカバー 1セット
日昭産業¥40,689~税込¥44,758~1セット(25枚)ほか7日以内出荷ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、サイズ・形状と不織布製パッドが用途に応じて選べるテーブルカバー類とメイヨスタンドカバー類です。、吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。、PEフィルム:ポリエチレン製ブルーシート。開窓部周辺やテーブルカバーなどに使用。
テーブルドレープ 1セット
日昭産業¥43,996~税込¥48,396~1セット(22枚)ほか7日以内出荷ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、サイズ・形状と不織布製パッドが用途に応じて選べるテーブルカバー類とメイヨスタンドカバー類です。、PEフィルム:ポリエチレン製ブルーシート。開窓部周辺やテーブルカバーなどに使用。、吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。仕様●滅菌済
テーブルカバー 1セット
日昭産業¥34,650~税込¥38,115~1セット(35枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、サイズ・形状と不織布製パッドが用途に応じて選べるテーブルカバー類とメイヨスタンドカバー類です。、PEフィルム:ポリエチレン製ブルーシート。開窓部周辺やテーブルカバーなどに使用。
防水シーツ 1セット
日昭産業¥25,740~税込¥28,314~1セット(10袋×20枚)ほか7日以内出荷レーヨン不織布にフィルム加工を施し、液体の吸水性、防水性に優れています。やわらかな素材を使用しており、肌にやさしくソフトで滑らかです。用途に合わせ、豊富なサイズをご用意しました。、レーヨン不織布、フィルム加工、優れた吸水性、防水性、ソフトな肌触り、裏面はフィルム加工になっています。、便利なチャック付きポリ袋入りです。
アルファソフトカバー 1セット
日昭産業¥32,175~税込¥35,393~1セット(5箱×10枚)ほか7日以内出荷ポリエチレン素材を使用した、滅菌済の透明カバーです。、血管造影室及び手術室でご使用されている機器を、汚染から守ります。、患者様への交差感染を防ぎます。、透明素材のため、機器操作の確認が容易です。
ディスポトレー 1セット
日昭産業¥71,900~税込¥79,090~1セット(4袋×100枚)ほか8日以内出荷従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。、ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。、プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。、オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。、処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。、プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml)、丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。
LED流れ星ライト 3528型 白
アズワン¥5,390税込¥5,9291式6日以内出荷星が流れていくようにLEDが点滅します。仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ
東京メタル¥2,898税込¥3,1881個17日以内出荷フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
スタンドクランプY サポートアーム取付
サイウィンド¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。仕様●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420gアズワン品番68-0807-64
スタンドクランプH サポートアーム取付
サイウィンド¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷クランプ上面には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて呼吸器や架台、またベッド脇のサイドレール(ホスピタルレール)に取り付けできます。仕様●全長:7.5cm●幅:4cm●高さ:6.5cm●最大開口:3cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ●サイドレール挟み込み部厚み:1cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:340gアズワン品番68-0807-63
サポートアーム 人工呼吸器回路保持
サイウィンド¥54,980税込¥60,4781本8日以内出荷決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。 アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。 一回の動作で作業が完了できます。 ストレスのない、職場環境をおつくりします。仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売アズワン品番68-0807-62
脳室ドレナージバッグ 800mL 25枚入
クリエートメディック¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)7日以内出荷使用目的:脳室ドレナージにおける廃液の貯留仕様●材料費:請求不可●容量:800mL●滅菌済アズワン品番67-7083-16
植物育成用LED照明器具
東京メタル¥13,980税込¥15,3781台17日以内出荷LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置
日本ピー・アイ¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷長寿命(40000時間) ハロゲン光源比50倍以上 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比) セパレート可能(電源光源部別置) 外部リモートコントロール機能標準装備仕様●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上アズワン品番67-7235-16
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色
ENDO(遠藤照明)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805アズワン品番67-5577-97
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単仕様●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806アズワン品番67-5577-98
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 電球色
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:電球色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766L×1●原産国:日本●コード番号:383-5331アズワン品番67-5577-93
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 温白色
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:温白色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766WW×1●原産国:日本●コード番号:383-6802アズワン品番67-5577-96
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台23日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261アズワン品番67-5577-90
ローコストラインコンセント マグネット固定タイプ 61シリーズ
アズワン¥16,400税込¥18,0401台7日以内出荷ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント 棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます仕様●サイズ:L170×W2.2×D15.5cm●組立式●L150cm電源家庭用2口コンセントコード付(15Aまで供給可能です。)●固定用マグネットサドル×5個付アズワン品番68-0588-25