絞り込み
ブランド
- 長崎ジャッキ
- モノタロウ(81)
- allsafe(81)
- BAHCO(バーコ)(23)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- JTC(185)
- Mat Jack(29)
- SK11(44)
- TRUSCO(74)
- まつうら工業(25)
- エスコ(172)
- オーエッチ工業(188)
- テザック(24)
- ユタカメイク(83)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る

エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)
長崎ジャッキ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400能力(t)35フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100