絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(80)
- オーエッチ工業(189)
- JTC(185)
- エスコ(175)
- 三友(111)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(75)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- SK11(43)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- 日軽金アクト(38)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- Mat Jack(29)
- まつうら工業(25)
- テザック(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- ブランドをもっと見る
特価

ホイールセッティングガイド
HASCO(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
フロントハブ抜き台2
HASCO¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
燃料フィルターレンチ
HASCO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
キングピンブッシュツール
HASCO¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
エアードライヤーレンチ
HASCO¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
チューブノズルツールふそう用
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
スズキ用テンショナーレンチ
HASCO¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
アンカーピン 抜取り機
HASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
チューブノズルツール
HASCO¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷大型車のディーゼルエンジン用ノズルチューブ(ノズルスリーブ)交換専用ツールです。 ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを下さずに車上でも可能です。タイプチャック式
ハブボルトインサーター
HASCO¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷大型車のハブボルト打ち込みサポートツール。 M20およびM24のJIS規格ホイール用ハブボルト専用です。 ボルトの頭部ではなく、ツバ部を叩けます。
エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)