絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- allsafe(64)
- FPC(33)
- FREAK(フリーク)(23)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(39)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(44)
- JTC(156)
- Mat Jack(26)
- SK11(45)
- TRUSCO(68)
- まつうら工業(25)
- アイネット(20)
- エスコ(82)
- オーエッチ工業(185)
- テザック(23)
- ユタカメイク(84)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(34)
- 日平機器(22)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラッシング武蔵Jフック型タイプ
結一産業¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷JIS B 8811準拠。 荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した 「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。 いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mの それぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッ シングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。 また常に2種類のラッシングベルトも必要です。 しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズ のベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング 本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使う ことが出来ます。 手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る 超便利アイテムです。用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
ラッシングベルト(両端ナローフック付き)
サンピース¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
フック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥269~税込¥296~1本当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付幅(mm)20厚さ(mm)2材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール包装形態袋パッケージ
軽トラック用品 迷彩荷台シート
ボンフォーム¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷防水コーティングを施した防水性・耐久性に優れた素材を使用しています。軽トラック全車種に取付けが可能です。平張り、スロープ張り兼用タイプ。農作業、工事作業など、多くの荷物をしっかりカバーすることができます。裏面補強加工済みなのでしっかりと張ることができます。
ベアリングインサーターキット
日平機器¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
フューエルフィルターレンチ
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合車種:日野レンジャー主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール
KTC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付
まつうら工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(200m)13日以内出荷クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。色白ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
900x900mm/約5mm当て布団
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷脚立・建具の下敷やキッチンの保護と滑り止めに材質表面:不織布、裏面(ノンスリップ部):PVC長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)約5加工裏面ノンスリップ加工
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット
FPC¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から7日以内出荷色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。用途インパクト用のロングソケットです。全長L(mm)100ピン形式4-P1Oリング4-O1
ガードテープ 透明マトリクスタイプ
日本緑十字社¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷特殊粘着加工でエア抜けがよく、貼り付け作業性に優れる。質量(g)450アズワン品番64-2324-27日本緑十字社品番148004
シャックルブッシュリムーバー&インサーター
JTC¥129,800税込¥142,7801個欠品中シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37能力(t)15使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
EPロールクッション
サンコー(三甲)¥16,980税込¥18,6781枚3日以内出荷トラスコ品番469-6204種別SKER-2109T30-GL幅(mm)900厚さ(mm)30質量(kg)0.99長さ(m)2.1外寸(mm)2100×900×30
25.4sqナットランナー用ボール付きソケット
FPC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。寸法D2(mm)53.5
小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット
FPC¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。質量(g)365寸法d(mm)21寸法L1(mm)27全長L(mm)100寸法S(mm)27ピン形式6-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)37寸法l(mm)13.5Oリング6-O1アズワン品番64-8385-03
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ルノー ブレーキキャリパー用全長(mm)31サイズ11ポイント差込角(mm)9.5メーカールノーRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用主な適合純正品番8-98158458-1差込角(mm)9.5対応12ポイント適合エンジン型式エルフ_4JJ1サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤストッパー
アラオ¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。 ゴム製なので滑り止め効果もあります。 ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
輪ゴム箱入り #16
ユタカメイク¥189~税込¥208~1箱(50g)ほか当日出荷伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。用途小物の束ね、結束に。仕様#16包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
輪ゴム箱入り #12
ユタカメイク¥208~税込¥229~1箱(100g)ほか当日出荷伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。用途小物の束ね、結束に。仕様#12包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様
allsafe¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷から10日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト10本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト8本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、超重荷重荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール寸法(縦×横)(mm)108×253最大使用荷重(t)3.33ハンドル寸法(mm)108
トラックロープ ポリエステル
SK11¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷強度・耐候性・耐摩擦性が高く、柔らかく作業性に優れたロープです。水・海水にも強く、濡れても固くならずに扱いやすいです。用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。仕様両端リング加工(アイ加工)
ラッシングベルトベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付
テザック¥4,998税込¥5,4981台当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番421-4064材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール質量(kg)1.5最大使用荷重0.5t破断強度(kN)20
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付
テザック¥6,898税込¥7,5881台8日以内出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番421-4102材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ワンピース:スチール質量(kg)2.01最大使用荷重0.375t破断強度(kN)15
ラッシングベルト シボリ縫製
オーエッチ工業¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から3日以内出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル