絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- allsafe(64)
- FPC(33)
- FREAK(フリーク)(23)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(39)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(44)
- JTC(156)
- Mat Jack(26)
- SK11(45)
- TRUSCO(68)
- まつうら工業(25)
- アイネット(20)
- エスコ(82)
- オーエッチ工業(185)
- テザック(23)
- ユタカメイク(84)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(34)
- 日平機器(22)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラッシングベルト
オーエッチ工業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
ベルト荷締機 ET型
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から6日以内出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 No.5040
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5
ベルト荷締機 No.5030
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22
エルボコネクタソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
トラックシートα シルバー
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1枚当日出荷焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
大型車用カットダイスセット
Modes¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。セット内容Tハンドル付ソケット(41HEX)ダイスM20×1.5 右ネジダイスM20×1.5 左ネジM20用ガイドダイスM24×1.5 右ネジダイスM24×1.5 左ネジM24用ガイドダイスM30×1.5 右ネジダイスM30×1.5 左ネジM30用ガイドスチールケース(ブルー)各1個
バンジー丸ゴム オリーブ 2本線フック
三友¥359~税込¥395~1個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、フック金具付き丸ゴムロープです。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)5
クロスバンジー丸ゴム 黒
三友¥699~税込¥769~1個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた2組のゴムロープを交差させて使用できます。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)10
トラック昇降ステップ TRHZ
アルインコ¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷簡易的なトラック用ステップです。用途トラックの荷台への昇降用として。仕様手がかり棒:左右セット材質アルミ最大使用質量(kg)100
トラックジャッキ(エアー式)35t
BIG RED¥98,980税込¥108,8781台5日以内出荷タイヤ交換時に。アタッチメント交換式ストローク(mm)補助ねじ:114幅(mm)本体部:316全長(mm)本体部:551質量(kg)46揚程(mm)130能力(t)35最高位(mm)アタッチメントなし:490最低位(mm)245使用空気圧力(MPa)0.6~1.2アタッチメント(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S)
三高¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)3200(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×240×170
タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S)
三高¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。2t用。用途駐車時の車止め。 ・フォークリフトの車輪止め。 ・積載車の積込作業時。 ・トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)2400(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×150
軽トラック用幌セット KH-6 SVU
南榮工業¥64,980税込¥71,4781式4日以内出荷荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7554材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:ポリエチレン(UV耐候仕様)厚さ(mm)0.3色シルバー長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性1年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用
アビルコインターナショナル¥92,980税込¥102,2781セット(2枚)3日以内出荷廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。用途25tラフテレーンクレーンの最大反力を荷重試験でクリア。水平堅土上での荷重分散に最適なポリエチレン製敷板です。質量(kg)24.5高さ(mm)40横幅(mm)800縦(mm)800耐荷重(t)36
コンパクトラッシングステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ラッシングレールに簡単取り付けできます。折りたたみ時にコンパクトに収まります。用途ラッシングレールに取り付けられて、荷台への昇降を補助する為の脱着式ステップです。材質本体:SUS430ステップ部:SUS304ワンピース金具:鉄
カラートラックロープ混撚 黒
三友¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル色黒
ラチェットバックル ベルタイト エンドレス
シライ¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から9日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様エンドレス
ゴムバンドPRO 長尺タイプ
アイネット¥1,580税込¥1,7381本8日以内出荷長尺なので必要な長さでカットして使用できます。用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。幅(mm)18長さ(m)20
ゴムバンドPRO 輪状タイプ
アイネット¥1,980~税込¥2,178~1袋(12本)ほか8日以内出荷輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
養生用毛布 厚手
ジェイワークスプランニング¥15,980税込¥17,5781セット(10枚)6日以内出荷【業務用】まとめ買いがお得な10枚セット!。【厚手タイプ】。引越し作業や荷物運搬、トラック作業等で便利な養生用毛布。※中古品ではございません。 本製品は未使用品・B級品・ほつれ・色ムラなどがある毛布を使用しています。用途引越し作業や荷物運搬、トラック作業等種別緩衝材(毛布)寸法(cm)(約)140×200
ターピー 軽トラックシート大地
萩原工業¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷長期使用に耐える高耐候シートです。景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています。用途トラック荷台のカバーに。付属品バンド:20本トラスコ品番571-4425材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)0.47色ODグリーン長さ(m)3.54ハトメ数18個引張強度(N/10mm)縦1770、横1620適合車種小型トラックハトメピッチ(cm)76.6×59幅(m)2.3耐久性約4年RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
テザック¥2,998税込¥3,2981台9日以内出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番226-1676材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール厚さ(mm)【ベルト】1.4色ブルーベルト幅(mm)25端末仕様エンドレスベルト長さ巻取側(m)8最大使用荷重(t)0.25ベルト長さ固定側(m)8破断強度(kN)10
簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)70
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
テザック¥2,598税込¥2,8581台当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。用途輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番226-1813材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール色ブルータイプエンドレスタイプ全長(m)6ベルト長さ巻取側(m)6最大使用荷重(t)0.25ベルト長さ固定側(m)6破断強度(kN)10ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
バンジー丸ゴムロープ
まつうら工業¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から9日以内出荷バンジー丸ゴムロープ、4.5mmΦと6mmΦの2サイズあります。用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。カバンやリュックのアクセサリー等に。仕様ボビン巻材質天然ゴム、ポリプロピレン色黒
アルミボックス
アルミス¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷あおりから出っ張らないから軽トラシートがかけやすい。軽トラの荷台幅にピッタリサイズ。盗難防止鍵付き。用途工具入れ等に!材質【本体・金具】アルミ合金板材・ステンレス、スチール質量(kg)約12最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×387×285(突起部含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×335×275
吸水養生マット
エスコ¥5,500~税込¥6,050~1枚翌日出荷ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。幅(mm)1200厚さ(mm)2
綿合材シート/綿帆布トラックシート 2t用
上村産業(上村シート)¥32,980税込¥36,2781枚14日以内出荷綿合材、綿帆布素材の2t用のトラックシートです。 綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。 雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。 ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)寸法(幅W×長さL)(m)1.7×3.1適合車2t用
防炎・防水カラーシート
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷から7日以内出荷18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。用途トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート仕様周囲ハトメ付備考防炎Ⅱ類(公財)日本防炎協会認定品寸法(m)1.8×2.1引張強度(N)(縦)69(横)69生地厚(mm)0.35引張強度(N/cm)(縦)559/3(横)539/3