絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- allsafe(81)
- BAHCO(バーコ)(23)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- JTC(185)
- Mat Jack(29)
- SK11(44)
- TRUSCO(74)
- まつうら工業(25)
- エスコ(172)
- オーエッチ工業(188)
- テザック(24)
- ユタカメイク(83)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ベルタイト スナップフック
シライ¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-0163材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材形状両端:スナップフック色青タイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50エコマーク認定認定ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)764使用荷重(kN)7.5ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
折りたたみ式積荷レール
精和産業¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷現場で機械の積み降ろしが楽になる!。アルミ製で軽く、折りたたみ式で場所を取らない。リブ付きで頑丈!。加重120kgまでOK!付属品すべり止めシート2枚材質アルミ幅(mm)100質量(kg)6(3×2本)耐荷重(kg)120(1セット)長さ(cm)214(傾斜部:184)
カーゴバー(荷止め棒)
Performance Tool¥9,598税込¥10,5581本(1本)5日以内出荷ラチェット機能がついたカーゴバーです。ラチェットを解除して一般的なカーゴバー同等に手でバーを伸ばし、最後の締め付けでラチェットを効かせる事で両極なホールド力を発揮します。用途トラック、バン、SUV車などの荷止め適合サイズ(mm)1016~1778
ゴム輪エンドレス
三友¥1,398税込¥1,5381本(4本)ほか当日出荷輪状になったエンドレスのゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。用途シート止等・荷物の固定。仕様エンドレス(輪状タイプ)
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ
シライ¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から翌々日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様両端アイ形
ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
シライ¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様ナローフック
ホロ用ゴムバンド リングタイプ
アイネット¥758税込¥8341袋(10本)8日以内出荷各種シートの張りと止めに優れています。用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。幅(mm)15長さ(cm)30~34
ジョロダ本体
JB(日本ボデーパーツ工業)¥249,800税込¥274,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷底面を引きずらないHIGHリフト用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20レバー数2本付き
ラチェット式荷締機ベルト収納
SK11¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408材質ベルト;ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5破断荷重(kg)4.0kN(408バックルラチェットバックル
軽トラックマット 7mm
SK11¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。極厚7mm仕様です。用途軽トラック荷台用マット。仕様片面:フラット材質ゴム表面片面:丸突起付き寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×7
カラートラックロープ混撚 緑
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル色緑
ケース入りラッシングベルト クロスフック
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
トラックバンド 6mm
ユタカメイク¥529~税込¥582~1個(4セット)4日以内出荷から12日以内出荷【商品名】トラックバンド。【特徴】取り付け簡単・長期間使用可能・破断の心配なし。【用途】トラックシート取り付けゴム。【注意】伸長限度、全長1.5倍以内太さ(Φmm)6
ラチェット式 ベルト荷締機
アズワン¥1,810税込¥1,9911個当日出荷結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kgアズワン品番68-4100-57
国産トラックシート(アルミ蒸着)
南榮工業¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷国産材料・縫製による高品質・遮熱効果があるトラックシートです。しなやかで取り扱いがしやすく長持ちします。用途荷物輸送、野積カバー材質ポリエステルにペットフィルムをアルミ蒸着、塩化ビニールでコーティング、裏面は塩化ビニール色シルバーホワイト
軽トラック幌セット(両サイド跳ね上げ式)
南榮工業¥179,800税込¥197,7801台15日以内出荷耐久性抜群の国産帆布シート仕様で骨組も高品質の国産亜鉛メッキスチールパイプ仕様高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。用途荷物の運搬、雨・ホコリから荷物を守ります。(完全防水ではありません)色オリーブドラブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1810×1320~1400材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)シート厚さ(mm)0.55材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
軽トラックドームキット
南榮工業¥28,980~税込¥31,878~1台15日以内出荷ビジネスのパートナーとして強い味方の軽トラック用のドームキットです。南榮品質のパイプで、大事な荷物を雨や風から守ります。幌のコンセプトをお手軽に利用でき、市販のシートで外観を選べます。用途荷物の運搬時のカバーの骨組みとして使用材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
軽トラック幌セット
南榮工業¥99,980税込¥109,9781台15日以内出荷耐久性抜群の国産帆布シート仕様で骨組も高品質の国産亜鉛メッキスチールパイプ仕様高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。用途荷物の運搬、雨・ホコリから荷物を守ります。(完全防水ではありません)色オリーブドラブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1920×1300~1380材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)シート厚さ(mm)0.55材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
KH-7用追加アーチセット
南榮工業¥7,998税込¥8,7981セット15日以内出荷KH-7型幌セットに骨組みを追加する事でさらに丈夫になります。用途骨組みの補強として使用します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1810×1320~1400材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)シート厚さ(mm)0.55材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
軽トラック用シート迷彩柄
Meltec(大自工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷軽トラックの積み荷の保護に!。ハトメ(バンド取付穴)が20ヶ所あるので、しっかり留めれる!。紫外線やホコリ、水滴等から積み荷を守る。強度に優れ、耐候性と作業性に優れたターポリン生地を採用付属品固定用ゴムバンド付き 約80cmx10本材質生地/ポリエステル、ポリ塩化ビニール、ハトメ/アルミニウム質量(kg)約2.2本体寸法(m)約1.74x2.4
スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト
萩原工業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷平張りタイプ 軽トラック用 用途:果樹・野菜・鮮魚などの輸送。 カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。 雨天時の運搬にお使い頂けます。 真夏の日差しから資材や品物を守る遮熱シートです。 耐候性約5年仕様●カラー:表/パールホワイト、裏/シルバー●材質:シート本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム●付属品:ゴムバンド10本アズワン品番67-4927-92
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー
JTC¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷UD オイルシール番号:BZ6273E用途適合車種:UD FE6 17T Euro4(1996~2011年)
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー
JTC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷日野 適合エンジン:A05C・A09C リア挿入用用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 。工具純正品番:09220-E1040
3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥109,800税込¥120,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.3部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
ベルトラッシング ラチェットバックル式
KITO(キトー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷巻取タイプの強力ラッシングベルトです。用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール色青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
デッキミニ
allsafe¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から翌々日出荷女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
ラチェット荷締機
エスコ¥33,000~税込¥36,300~1個翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。エンドレス型。用途トラック輸送時の荷崩れ防止資材の倒壊防止にベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)10使用荷重(kg)1650材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト LBR100シリーズ
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8アズワン品番65-9572-79
リーファーロック
エスファクトリー¥39,980税込¥43,9781ケース(16個)3日以内出荷1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
多機能トラックシート
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1枚当日出荷から22日以内出荷トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53色グリーン耐久性(年)約2~5
アルミトラックステップ
サンエクセル¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。段数4段階耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く)有効幅(mm)50までステップ数1