絞り込み
ブランド
- モノタロウ(81)
- allsafe(81)
- BAHCO(バーコ)(23)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- JTC(185)
- Mat Jack(29)
- SK11(44)
- TRUSCO(74)
- まつうら工業(25)
- エスコ(172)
- オーエッチ工業(188)
- テザック(24)
- ユタカメイク(83)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

新規格 軽トラシート 帆布
SUN UP¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷日本製の生地で丈夫で長持ち!。軽トラ新型ワイドボデイに適用用途トラック荷台の荷物の保護や雨よけに。付属品ゴムバンド本体寸法(mm)2200×2000×5本体質量(g)3000番手#6000生地エステル帆布
アルミ軽トラ用荷台フレーム スタンダード
ミツル¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷軽くて丈夫なアルミ製です。フレーム取り付けも簡単です。シートに傾斜を持たせ、荷台を雨、雪から守ります。伸縮式でコンパクトですので、運転席後部に収納できます。用途トラックシートの支持や荷台周辺の固定に。規格伸縮式本体寸法(mm)1190×70×30本体質量(g)850
強力ゴムバンド 10本入れ
SUN UP¥599税込¥6591個(10本)5日以内出荷トラック用ゴムバンドです。用途トラック荷台の荷物やシートの固定に。本体質量(g)20規格寸法(mm)100x800入数(本)10
トラック昇降ステップ TRHZ
アルインコ¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷簡易的なトラック用ステップです。用途トラックの荷台への昇降用として。仕様手がかり棒:左右セット材質アルミ最大使用質量(kg)100![車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82070418-260707-02.jpg)
車輪止め(大型用)
REX(レックス)[自動車用品]¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷車輪止め(大型用) 2WAY 1セット2ヶ。ダブルタイヤで使用できます!。本体裏面滑り止めゴム付き。材質高密度ポリエチレン寸法(mm)【1個】210×230×120【連結時】210×455×120質量(kg)1.4(2個)
トラックジャッキ(エアー式)35t
BIG RED¥98,980税込¥108,8781台5日以内出荷タイヤ交換時に。アタッチメント交換式ストローク(mm)補助ねじ:114幅(mm)本体部:316全長(mm)本体部:551質量(kg)46揚程(mm)130能力(t)35最高位(mm)アタッチメントなし:490最低位(mm)245使用空気圧力(MPa)0.6~1.2アタッチメント(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
Zip's J&Tフック付きVストラップ(24”)
Zip's¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強その他【両端】15”(381mm)長さ(mm)610使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)24
Zip's Jフック付きVストラップ(30”)
Zip's¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティングその他【両端】15”(381mm)長さ(mm)760使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)30
Zip's Jフック付きVストラップ(24”)
Zip's¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティングその他【両端】15”(381mm)長さ(mm)610使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)24
ドッグボーン ショートストラップ
Zip's¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷キャリアカー(積載車)での車両固定用におすすめ。耐摩耗性に優れたウェビングを採用し、過酷な現場でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗ウェビング全長(mm)400使用荷重(kg)1495
コスモワッペン
泉¥119,800~税込¥131,780~1箱(6巻)3日以内出荷補修用粘着テープのコスモワッペンです。優れた粘着力と高強度、取り扱いやすさが特徴です。トラックシートやテントの補修などに最適なテープです。長さ(m)25幅(cm)14
黒セルスポンジ 板素材
八幡ねじ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(5枚)ほか9日以内出荷弾性があり摩耗性など機械的性質が良いです。用途防音材、クッション材などに。仕様弾性あり、摩耗性あり材質天然ゴム幅(mm)500長さ(m)1
コンテナメッシュシート
グリーンクロス¥46,980~税込¥51,678~1枚6日以内出荷バッカン(脱着式コンテナ)用シートカバーです。アーム式・ワイヤー式兼用で、ポリエステル製生地に防水加工を施しており、雨風を防ぎます。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。用途コンテナの養生に。色緑
ホイールチョーク
エスコ¥1,620税込¥1,7821組(2個)翌々日出荷入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66質量(g/個)475紐長(cm)120
平ゴムロープ遊動金具
エスコ¥140税込¥1541袋(2個)翌々日出荷ゴムロープの両端に取付けて御使用下さい。用途トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ防止に。材質スチール適合サイズ(mm)30メッキニッケルメッキ
平ゴムロープ (フック付き)
エスコ¥790税込¥8691本翌々日出荷遊動による固定、長さの調整ができます。仕様ゴム両端:片側フック、片側遊動材質合成ゴム長さ(m)1.08寸法(幅W×厚さ)(mm)30×2.5フック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)5
カプラーボール (ステンレス製)
エスコ¥3,780~税込¥4,158~1個翌々日出荷耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。材質ステンレス (SUS304)ボルト長さ(mm)54
カーゴネット (アジャスタブル)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌々日出荷サイズ調整式なのでほとんどのトラックの荷台に装着できます。材質ゴム:44% ポリプロピレン:20% ナイロン/プラスチック:21% スチール:15%伸長(mm)910×1190 (最小) 2820×3277 (最大)フック内径(Φmm)23
タイヤストッパー (大型車用)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌々日出荷10tまでの大型車に対応。大型で持ちやすいハンドル。効果的な配置により、高いグリップ力を発揮します。滑り止め付き。材質ポリエチレン質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×256×120
ラッシングビーム
JB(日本ボデーパーツ工業)¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷用途ラッシングレールに取り付け。庫内の荷物固定にご使用ください材質本体:アルミ 両端金具:鉄幅(mm)66.2高さ(mm)82
トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号
三高¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)4920規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600
軽トラック用幌セット KH-6 OX
南榮工業¥94,980税込¥104,4781式4日以内出荷荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7552材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
軽トラック用幌セット KH-6 KL
南榮工業¥139,800税込¥153,7801式4日以内出荷荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7553材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:エステル帆布厚さ(mm)0.55色グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
幌替えシート KH-6 SVU
南榮工業¥37,980税込¥41,7781枚4日以内出荷軽くて扱いやすい張替用シートになってます。用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7558厚さ(mm)0.3色シルバー長さ(m)1.92ハトメ数22材質(カバー)ポリエチレン♯4000番、UV耐候仕様引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性1年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
チャート紙15-7 S-7 45K
矢崎総業¥26,980税込¥29,6781セット(30箱×3000枚)51日以内出荷矢崎総業製品 受注生産品。エンジン回転記録付き。45km/hその他【円周】26H適合機種TCO-15-7 / TCO-18-7穴径(Φmm)【中心】14.5穴の形状【中心穴】丸型
ベルト荷締機 Jフック
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番697-8227材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール形状両端:Jフック色オレンジベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5最大使用荷重(t)0.764ベルト厚(mm)2.2
ベルタイト シライ
シライ¥4,298~税込¥4,728~1台12日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅
菊地シート¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。トラスコ品番805-0943材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き幅(mm)140色グリーン長さ(m)24粘着剤アクリル系粘着剤
アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から5日以内出荷ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。用途ダンプカーアオリからの飛散防止高さ(mm)495質量(g)シート:1170.2規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)色(シート)ブルーシート厚さ(mm)2.1ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115










![車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82070418-260707-02.jpg)