油圧補器 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
質量(kg)約0.9
形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL
使用温度範囲(℃)0~60℃
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25
保護等級構造:IP54
消費電流(mA)15mA以下
電源(DC-V)10 ~ 32
動作表示LEDランプ
制御ポートP
関連資料(1.38MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
35日以内出荷
質量(kg)約0.9
形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL
使用温度範囲(℃)0~60℃
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25
保護等級構造:IP54
消費電流(mA)15mA以下
電源(DC-V)10 ~ 32
動作表示LEDランプ
制御ポートP
関連資料(1.38MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
35日以内出荷
質量(kg)約0.9
形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL
使用温度範囲(℃)0~60℃
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25
保護等級構造:IP54
消費電流(mA)15mA以下
電源(DC-V)10 ~ 32
動作表示LEDランプ
制御ポートP
関連資料(1.38MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
35日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。