19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW1)
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02 最高使用圧力(MPa)7
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートB 関連資料(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付
質量(kg)1.26 電圧(V)100~240 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 圧力調整範囲(MPa)10~25 制御ポートB 関連資料(1.38MB)
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポート
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートB 関連資料(1.38MB)
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Aポート
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付
最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポート
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW3)
ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。
質量(kg)1.7 呼び02 最高使用圧力(MPa)21 背圧(MPa)0.03
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポート
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付
質量(kg)1.26 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
関連資料(1.81MB)
1個
36,980 税込40,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Aポート
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル無 制御ポートA 関連資料(1.38MB)
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付
質量(kg)4.5 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ用サブプレート
1個
11,980 税込13,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷