絞り込み
ブランド
  • 第一パイプ工業
  • モノタロウ(235)
  • ERECTA(エレクター)(167)
  • Luminous(ルミナス)(93)
  • PELICAN(ペリカン)(102)
  • TRUSCO(1,349)
  • アイリスオーヤマ(266)
  • エスコ(1,921)
  • サカエ(620)
  • サンコー(三甲)(2,779)
  • ストア・エキスプレス(74)
  • セキスイ(104)
  • ホーザン(76)
  • リングスター(108)
  • 大阪製罐(92)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(749)
  • 扶桑金属工業(240)
  • 日本プラパレット(NPC)(76)
  • 明邦化学(92)
  • 浅香工業(140)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(338)
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板材ダイプラストウッド(グレー) 第一パイプ工業

    板材ダイプラストウッド(グレー)

    第一パイプ工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    4日以内出荷
    ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。
    用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)長さ(mm)1200色グレータイプ板材タイプ比重0.96縦(mm)1000融点(℃)120以上
  • 変形角ダイプラストウッド 第一パイプ工業

    変形角ダイプラストウッド

    第一パイプ工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    4日以内出荷
    ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。
    用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)長さ(mm)2000タイプ変形角タイプ比重0.96融点(℃)120以上
  • 板材ダイプラストウッド 第一パイプ工業

    板材ダイプラストウッド

    第一パイプ工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。
    用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)タイプ板材タイプ比重0.96融点(℃)120以上
  • 角材ダイプラストウッド 第一パイプ工業

    角材ダイプラストウッド

    第一パイプ工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。
    用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)タイプ角材タイプ比重0.96融点(℃)120以上

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品