密封パック器 食品保存 脱気+シール対応オーム電機翌々日出荷
食材をおいしく新鮮に保存できます 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます 密封で臭い移りを防止します 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします パックのまま、あたため調理ができます 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg)付属品保護材・保証書付取扱説明書質量(g)約710電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)最大300袋脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)取扱説明書(2.62MB)
コードレス密封パック器 カッター付きオーム電機翌々日出荷
コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封 便利な開封カッター付き 小分け保存に便利です 密封で臭い移りを防止します 食品の酸化を軽減します パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg)付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m質量(g)約786電源DC5V/2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)約300袋脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm)充電時間(時間)約5内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)取扱説明書(3.37MB)
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります