スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
材質ポリプロピレン
色ブラック
品番M44-182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×90×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×38
TKG品番9-1992-1101
スタッキング可
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂を使用。長期使用を可能とした経済的なお箸です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:200×200mm●材質:PP●耐熱温度:120℃●水洗い出来ます。●食器洗浄機対応●コード番号:AK4052
アズワン品番67-2424-03
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
洗浄可能な為、清潔にご使用できます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)73×73×H114
サイズ小
材質ポリプロピレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×120
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂を使用。長期使用を可能とした経済的なお箸です。
材質SPS
全長(mm)225
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
材質トライタン
直径×高さ(mm)83×95
粉茶に便利!
粉茶をおいしくいただける便利な3点セットです。
粉ふるい:ハンドル付きでふるいやすく、奥深形状で使いやすい。
茶さじ:一杯をラクに計量できます。
ブラシ:いつでも清潔にムダなく粉茶を集める事ができます。
寸法(mm)粉フルイ:約156×63×37(高)、茶さじ:約90×16×5(高)、ブラシ:約100×20×9(高)
質量(g)粉フルイ:23、茶さじ:4、ブラシ:6
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
油汚れが落ちやすく口当たりの良い、シリコーンスプーン
用途熱に強く様々なシーンで活躍
食器の種類洋食器
材質(本体)シリコーン樹脂
種別スプーン
仕様食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)170
芯材66ナイロン
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とすーっと糸のようにストレートの二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)54×118
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
容量(mL)400
材質トライタン
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)74×153
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
材質トライタン
和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長●水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質PP
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
色ブラウン
品番M44-187
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×90×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×38
TKG品番9-1992-0401
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×55×109
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×70×118
材質ポリプロピレン
品番M44-177
寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×105
TKG品番9-1992-0501
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ポリプロピレン
品番M44-178
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×70
TKG品番9-1992-0601
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質パルプ
色ナチュラル
セラミック刃を使った乾燥とうがらしミル
フタが以前より開けやすくなりました。
食べる直前に挽くことで、香りがきわ立ち、刺激が引き立ちます。
コンパクト形状なので、食卓に置いても邪魔になりません。
質量(g)約130
寸法(Φ×高さH)(mm)約42×119
容器(mL)約70
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質パルプ
材質(本体)ABS、(スタンド)ステンレス
高さ(mm)45
短辺(mm)280
長辺(mm)304
関連部品JA801,JA277,JA317
材質(本体)ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×213×37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×50
材質(本体)ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×302×41
品番PTW112
品名・タイプデカンタ
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
用途岩塩など大粒の塩を細かく砕く際に
仕様粒度調整式
材質フタ・本体:ポリプロピレン 調整ツマミ:ポリアセタール 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器 スプリング:ステンレス鋼
寸法(mm)約Φ44×H127(フタ含む)
色ホワイト/クリア
容量(mL)約70
質量(g)約128(フタ含む)
耐熱温度(℃)100
対応寸法(mm)岩塩:短寸2~4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
医療の現場も納得した、まったく新しい醤油さし。
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とゆっくり「ポッタンポッタン」の二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
質量(g)130
直径×高さ(mm)Φ54×118
材質ガラス繊維(ふっ素加工樹脂)
幅(cm)28
長さ(cm)28
1個
¥699
税込¥769
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。