絞り込み
ブランド
  • 長谷川化学工業
  • モノタロウ(36)
  • EBM(江部松商事)(3,071)
  • パール金属(2,676)
  • TKG(1,925)
  • カンダ[厨房用品](1,057)
  • 和平フレイズ(930)
  • 貝印(681)
  • タイガークラウン(638)
  • 山崎実業(560)
  • ホワイトサム(486)
  • UK(三宝)(384)
  • SUGICO(スギコ)(371)
  • アークランドサカモト(368)
  • ヨシカワ(345)
  • エムテートリマツ(330)
  • エスコ(320)
  • ベストコ(316)
  • ノーブランド(285)
  • 下村工業(285)
  • マトファー(271)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まな板削り ミガクリン2 長谷川化学工業まな板削り ミガクリン2長谷川化学工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
毎日のお手入れで、まな板をいつでも綺麗な状態に!
用途通常のポリエチレンまな板、ゴム製まな板、木製まな板にもご使用可能です。洗浄や漂白をしても落ちない、汚れや黒ずみ・黄ばみ・包丁傷・毛羽立ちを落とす、お手入れ道具です。まな板表面を水で濡らし、荒削り面で汚れを削って落とした後に、裏側の仕上げ面で表面を滑らかに仕上げることで、まな板を綺麗な状態にすることができます。削る際は水のみでOK。洗剤等は不要です。削り終えたら、洗剤で通常通り洗浄を行ってください。材質発泡ポリエチレン、研磨剤質量(g)18サイズ(mm)115×50×高さ30
ポリエチレン全面カラーかるがるまな板 長谷川化学工業ポリエチレン全面カラーかるがるまな板長谷川化学工業(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。
材質ポリエチレン(木芯入り)
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー 長谷川化学工業ウルトラ耐熱 ハセガワターナー長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製・竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230全長×全幅W(mm)500×90TKG品番9-0208-0104
抗菌かき落としヘラ 21cm 長谷川化学工業抗菌かき落としヘラ 21cm長谷川化学工業
4,398税込4,838
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン質量(g)65先端形状フラットサイズ(mm)120×210
抗菌かき落としヘラ 33cm 長谷川化学工業抗菌かき落としヘラ 33cm長谷川化学工業
4,998税込5,498
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。33cmは大釜向けで、やけど防止のため柄部を長めにとっています。材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン質量(g)105先端形状フラットサイズ(mm)120×330
抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板 長谷川化学工業抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板長谷川化学工業
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。
材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)
ハセガワの和え物用ヘラ 長谷川化学工業ハセガワの和え物用ヘラ長谷川化学工業
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
混ぜやすく、ほぐしやすい、和え物調理専用ヘラです。
用途手のひらをイメージし、湾曲形状にしているため、しっかりと具材をすくいながら混ぜることができます。割れ欠け・削れに強い樹脂を採用したことで、異物混入のリスクを低減。「給食産業」「食品工場」「ホテル・レストラン」など、和え物作業をされる全てのお客様におすすめです。材質ポリエチレンブルー質量(g)400内容左右セットサイズ(mm)全長350×幅140
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー(丸F) 長谷川化学工業ウルトラ耐熱 ハセガワターナー(丸F)長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
欠品中
大きめの両手鍋や小型回転釜に最適です。
幅W×全長(mm)100×500TKG品番9-0208-0201
花咲サポートまな板 華やカット 長谷川化学工業花咲サポートまな板 華やカット長谷川化学工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
熟練した技術が必要とされる「花咲カット」。このまな板があれば、誰でも手軽に花咲カットができる!
用途また、お肉だけでも様々な厚みがあり、野菜などにも施すことのある「花咲カット」ですが、まな板本体に両面で10mm/8mmの段差を設け、さらにスペーサー(5mm)を使用する事で5mm/3mmの厚みまで対応可能!均一な品質で仕上げることが可能になるため、未経験の方やアルバイトの方でも安心して作業できます。材質本体/ポリエチレン、スペーサー/エラストマー質量(g)約700サイズ(mm)26×250×160
抗菌ハセガワのおひつ 長谷川化学工業抗菌ハセガワのおひつ長谷川化学工業
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
割れ・木くずの心配がなく衛生的 内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。 洗浄性も高い為、作業効率の改善に
耐熱温度(℃)80材質外部/ポリエチレン、内部/発泡ポリスチレン内径×深さ(mm)275×115容量(升)ごはん:1寸法(cm)30TKG品番9-0536-0701
スパテラスタンド専用クッション (仕切り板用) 長谷川化学工業スパテラスタンド専用クッション (仕切り板用)長谷川化学工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕切り板取り付け時に装着することで、内部での食材の混合とスパテラ先端部の損傷を防止します。
TKG品番9-0209-1001材質ポリエチレン
スパテラスタンド専用仕切り板 長谷川化学工業スパテラスタンド専用仕切り板長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スパテラスタンドに仕切りを付けることで 2台分として使え、スペースを取りません。
TKG品番9-0209-0901材質18-8ステンレス間口×高さ(mm)275×500
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角) 長谷川化学工業ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角)長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230全長×全幅W(mm)500×85TKG品番9-0208-0504
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) 長谷川化学工業ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸)長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
欠品中
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230全長×全幅W(mm)500×96TKG品番9-0208-0404
抗菌ポリエチレンかるがるまな板 長谷川化学工業抗菌ポリエチレンかるがるまな板長谷川化学工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ポリエチレン「かるがる」に抗菌・防カビ効果を加えた木芯入り軽量マナ板です。側面のカラーラインによって、食材別、担当者別などの使い分け管理が容易です。カラーラインの使い分けによる衛生管理の徹底、作業環境の改善などで、働く人にたいへん喜ばれています。熱風90度まで、煮沸5分まで、熱湯OK、漂白剤、酸素系塩素系OK、紫外線OKです。
材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)
ポリエチレンかるがるまな板 長谷川化学工業ポリエチレンかるがるまな板長谷川化学工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
木芯入り構造のため、プラスチック単体のまな板に比べて約30%以上も軽く扱い易いので、手<入れも非常に楽になりました。側面のカラーラインによって使い分け管理ができます。熱風90度まで、煮沸5分まで、熱湯OK、漂白剤、酸素系塩素系OK、紫外線OKです。
材質ポリエチレン(木芯入り)

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品