流し掛幅最大40mmまで可能です。
底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0ステンレス(sus430)/差込口:ゴム
幅(mm)流し掛:40
表面にチョコレートやソースなどを流しかけて、コーティングする際にご使用ください。ケーキクーラーとしてもご使用になれます。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。
材質18-8ステンレス(sus304)
ケーキの上部に美しい波模様(波紋)が広がり、エレガントに仕上げます。
シートの裏にセルクルをセットして、ムース等を流し冷やし固めます。
セルクルの各サイズに対応できます。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)シート:6
外寸(mm)シート:205×205
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)120
関連資料(8.52MB)
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。