ダンディー(台車)(ハンドル固定式)EBM(江部松商事)翌々日出荷
最大積載荷重(kg)300材質本体・ハンドル=スチール(ユニクロメッキ)、全周ゴムキャスター(mm)ゴム製Φ125×38(自在×2・固定×2)外寸(mm)900×600×H936EBM品番5231910
一斗缶用 台車EBM(江部松商事)翌々日出荷
最大積載荷重(kg)60材質本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ寸法(mm)262×262×H126キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)有効内寸(mm)245×245EBM品番4356500
18-8 パックトレーEBM(江部松商事)翌々日出荷
用途惣菜パックを運ぶトレーとして寸法(mm)760×265×H15EBM品番6550800
カラーアロカートEBM(江部松商事)翌々日出荷
耐荷重(kg)100材質本体:イレクター、キャスター:SUS304、ナイロンΦ75
コーナー樹脂ドーリーEBM(江部松商事)翌々日出荷
積載荷重(kg)150材質コーナー:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ、キャスター:Φ75ナイロン車(4輪自在)質量(kg)2.3外寸(mm)538×375×H105内寸(mm)533×370EBM品番1882550
EBM 18-8 イージーマルチカートEBM(江部松商事)翌々日出荷
付属品トレーレール28本(14組)付種別トレーレール28本付材質キャスター:ゴム製キャスターΦ145(自在×4、2輪ストッパー付)外寸(mm)560×740×H1700EBM品番8841800
アルミ ペール台車EBM(江部松商事)翌々日出荷
キャスター(mm)自在Φ75×4(2輪ストッパー付)
ビールコンテナー用 台車EBM(江部松商事)翌々日出荷
最大積載荷重(kg)100材質本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ寸法(mm)458×376×H125キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)有効内寸(mm)452×370EBM品番4356400
ステンレス キッチンワゴンEBM(江部松商事)翌々日出荷から5日以内出荷
キャスター(mm)ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付)耐荷重(kg)約50
ナチュラルワゴンEBM(江部松商事)翌々日出荷
上部天板に落下防止のガード付で安全にご使用いただけます。
耐荷重(kg)30材質フレーム=ステンレスパイプ、棚板=メラミン化粧板、デコラ張りキャスター(mm)Φ100(自在×4)2輪ストッパー付外寸(mm)820×500×H810棚間隔(mm)350EBM品番1249200
レストランズワゴンEBM(江部松商事)翌々日出荷
耐荷重(kg)45材質フレーム=ステンレス、棚板=プライウッド板デコラ張りキャスター(mm)Φ125(自在×2・固定×2)外寸(mm)750×450×H850棚間隔(mm)上段265・下段265EBM品番5413300
アルマンワゴンEBM(江部松商事)翌々日出荷
楽な姿勢で移動や作業ができる使う人への細かな気遣いを形にした身体への負担を和らげる優しいワゴンです。本体はアルミ製で軽く、静音設計のキャスター付なので静かに移動ができます。
耐荷重(kg)約200材質アルミニウム合金、PCキャスター(mm)エラストマー製 Φ100 (自在×4・4輪ストッパー付)
アルミ 生樽用 台車EBM(江部松商事)10日以内出荷
最大積載荷重(kg)150寸法(mm)Φ420×H150(Φ320)キャスター(mm)ナイロン製Φ75(自在×4、ストッパー2ヶ付)EBM品番4356300
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります