20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質18-8ステンレス・スプルス 容量(L)10 仕様4ツ仕切 質量(kg)2.5 内径(Φmm)340 深さ(mm)110 板厚(mm)0.6
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。
材質全面鉄芯三層鋼 容量(L)3.7 サイズ(cm)25 全長(mm)357 質量(kg)1.8 全高(mm)158 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器 外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り6ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0301 TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お家で作れる、ほかほかおでん鍋です。大根、ちくわ、こんにゃく、牛すじ、卵など好きな食材を沢山いれて、自分好みのおでんを作ることができます。十字型の仕切りが付属しているので、おでんの具材毎に分類可能です。本格的なおでん屋さん風で、美味しさも雰囲気も良いです。おでん鍋を外すとホットプレートになるので、お好み焼きや焼肉も調理できます。一家に一台あったら嬉しいホットプレート付きおでん鍋となっています。
用途ご自宅でのおでん、お好み焼き、焼肉などの調理に。ホームパーティーに。 セット内容保証書、取扱説明書、ホットプレート本体×1台、おでん鍋×1個、仕切り(大)×1枚、仕切り(小)×1枚 レッド 質量(g)(おでん鍋)約335、(ホットプレート本体)約870 消費電力(W)850 電源AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃)(おでん鍋)約100、(プレート)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホットプレート本体)約290×175×80(プレート部分サイズ)約230×140×20(おでん鍋)約290×165×60(おでん鍋部分サイズ)約230×140×60(おでん鍋セット時の本体)約290×175×120
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×115 仕切サイズ(mm)150×80 TKG品番9-0823-0401 TKG品番(2017)6-0735-0401
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

質量(g)450 対応ガス専用 直径×高さ(mm)330×100 TKG品番9-0823-0601 TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ 幅(mm)297 高さ(mm)138 奥行(mm)387
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

材質18-8ステンレス・スプルス 容量(L)10.4 仕様4ツ仕切 質量(kg)5.1 内径(Φmm)340 深さ(mm)115 板厚(mm)1 底径(Φmm)320
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り8ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0302 TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕切りがついていて本格派! 煮崩れがしにくく、いろいろな種類のおでんを楽しめます。
サイズ(cm)26 質量(g)1207 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、仕切:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×275×155
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下ごしらえから調理・サービングまで、すべてひとつの器で完結できる洗練されたデザイン・機能性が特徴です。持ちやすいハンドルも本体と一体成型の為、大変丈夫です。シンプルなホワイトは、料理をおいしく引き立てます。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)14 間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230 TKG品番9-0824-0301 TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。 おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
電源(単相/V)100
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつものお鍋に仕切をつけて彩りよく見せられます。おでんの具のに崩れ防止にも!
材質ステンレス鋼(クロム18%) 直径(Φmm)中央リング:85 質量(g)111 適合サイズ(cm)鍋:20~30 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×70 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×135×70
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

樹齢50年以上の国産ヒノキ使用で、一段目のスクエア鍋やスマイル仕切りはステンレス材質であるため安全で衛生的にお使いいただけます。 大容量の2段蒸し器として大人数でも大活躍。さらに、スマイル仕切り付きでしゃぶしゃぶやおでん、人気の火鍋も2wayで使用可能。 最小限の接着剤とステンレスの釘のみの使用となっています。 【お手入れ方法】 洗浄の際はたっぷりの水を吸収させるように行ってください。 洗浄後は直射日光の当たらない風通りの良い場所で十分に乾燥させてください。 しっかりと乾燥をさせないと、カビの原因になります。
仕様【オーブン】不可 材質天然ヒノキ、ステンレス 寸法(mm)350×260×H300 食器洗浄機ステンレス部のみ可
1個(1個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング