厨房用品 :「てっちゃん鍋」の検索結果
料理が焦げ付きにくく、こびり付き易い食材も簡単に洗浄でき、お手入れが簡単です
深さ(mm)27
板厚(mm)1.5
ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。
材質18-0ステンレス
板厚(mm)1.5
対応オール熱源
食洗機対応。
材質(取手)ステンレス
材質(本体)ステンレス
寸法(cm)21
アズワン品番64-4071-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。